295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仙台銘板イラスト標識WBシリーズ
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質クリーンエコボード(穴4スミ) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本(30mL)
129 税込142
3日以内出荷

1パック(2本)
149 税込164
当日出荷

「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54 仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g)約108(電池含まず) 電源単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22 対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(出入力)スピーカー/マイク 画角130度(対角) 動作温度範囲(℃)‐30~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1パック(4本)
129 税込142
当日出荷

1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

タイプ単3形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
109 税込120
当日出荷

1パック(2本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ単2形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、細く、良くかけます。 水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。 水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。
用途事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.4~0.6 タイプシングル 線の太さ細字
1本ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。 セット内容10枚1組 材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系 取付方式貼付タイプ 表示内容保護具着用管理責任者 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
639 税込703
当日出荷

ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。 セット内容10枚1組 材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系 取付方式貼付タイプ 表示内容化学物質管理者 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
639 税込703
当日出荷

1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
用途イラスト、オーバーライン、チェック用 商品タイプ使い切り本体
1個ほか
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
毛材山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど インク水性・染料インク ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

厚さ4mmのスリム設計 イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
材質アクリル、PVC 光源LED RoHS指令(10物質対応)対応 USBmicroUSB
1個
990 税込1,089
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に線幅を表現できるコシのある筆芯サインペンの10色セット。文字やイラストを色鮮やかに、自由自在に描くことが出来る。ペン先にはハードエラストマーのしっかり仕立て筆芯を採用。筆圧のコントロールで強弱を効かせた幅広い表現が可能。
用途イラスト、手紙、カードなど タイプシングル インク水性顔料 色数10 商品タイプ本体
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。水彩風の描画に適した11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど インク水性・染料インク セット内容11色+ブレンダーペン(水ペン) ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯 色番062/243/451/452/553/623/673/761/873/991/N75/N00 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1セット(12色)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

好川産業正文堂 白羊毛 平筆 竹軸
エコ商品
レタリングデザイン及び、塗り込み、日本画の彩色やイラスト・デザイン・美術工芸・染色など多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベッセル黒艦ビット 煌
エコ商品
用途に合わせて選べる3種類! キラキラ目立つ!ホログラムシール 用途をイラスト化!
用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造正文堂 ポスター筆
エコ商品
レタリング・塗り込み・日本画の彩色やイラスト・美術工芸・染色などに幅広く使用できます。
毛材白羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木製器の雰囲気を楽しめる!使い捨てカップ木のぬくもりを感じる「キノ」シリーズ。手軽に高級感のある木目風の雰囲気を楽しめるペーパーカップです。 焼印風のイラストは、6種類。ウサギ・リス・キツネ・キツネザル・フクロウ・キツツキの動物デザインです。日本製で安心な簡易食器です。6種類の動物イラスト付きです。
材質バージンパルプ100%、内面:ポリエチレンラミネート加工 容量(mL)205 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
229 税込252
当日出荷

レタリング及び看板・イラストの絵に多く使用されています。腰はやや強めで、油性・水性どちらでも使えます。穂丈の調整が可能です。
毛材いたち毛
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。 水性顔料インキ。 全32色です。 芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。 お店のメニューボードなど、ショップの演出に。
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

看板・レタリング・イラスト・写真などの縁取り、修正及び校正まで幅広くご使用いただいています。
柄長さ(mm)175~178 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

予定のマーキングやワンポイントに使えるイラスト。ボード、冷蔵庫に貼ってもOK。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×3×87.7 材質マグネットシート 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続Bluetooth、USBtype-A 商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

イラストのハイライトなどに使える白色の筆ぺん。細かい部分が塗りやすい極細の穂先。 筆ぺんと同じ使い心地で、手軽にハイライトを入れることができます。 乾くと水に流れにくい水性顔料インキ。カートリッジ式。
インク色 商品タイプ本体 成分水性顔料(インキ) サイズ極細 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

世界の国旗と国名が学べる鉛筆。 持ちやすい三角軸で12本入り。 名前欄付・世界の国旗イラスト表付録付。 黒芯。
材質木・黒鉛 長さ(mm)176 質量(g)4.5 主な用途こども用 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12本)
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォトカラー対応のカラーインクジェットプリンタ専用ラベルです。 にじみが少なく発色の良い光沢原紙を使用していますので、写真やイラストがきれいに印刷できます。
紙質光沢紙 ラベル厚(mm)0.184 入数400シート(80シート×5) シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ
1箱(400シート)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-34~50 精度(℃)±2 寸法(mm)Φ50×20 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2 サイズ24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時) 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力AC 100 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)149 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.270×0.270 mm 表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度(推奨)1920×1200 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3) 密度94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362 表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ 色(本体)ブラック 主な機能デジタルユニフォミティ補正:有 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト広色域LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)155 対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7 サイズ26.9型 (68.4 cm) 消費電力(W)36、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm 入力AC 100 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)168 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.155×0.155 mm 表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度(推奨)3840×2160 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4) 密度164 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2 表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ 色(本体)ブラック 主な機能デジタルユニフォミティ補正:有 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト広色域LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)155 対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

ピジョン虫くるりん シールタイプ
エコ商品
服やベビーカーに貼るだけです。 虫が嫌うといわれている天然ハーブの精油を染みこませたシールです。 シールから持続的に天然ハーブの精油が蒸散し、虫が寄りつきにくくなります。 さわやかなかんきつ系の香りです。 楽しい3つの動物イラスト入りです。
用途ユスリカ、チョウバエなどの不快害虫の虫よけ(洋服やベビーカーに貼るタイプ) 成分天然ハーブの精油(シトロネラ油) 枚数12枚×5シート 使用の目安1回につき6ヵ所程度 1枚の寸法(mm)28×28 標準持続時間(h)約6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60枚)
799 税込879
7日以内出荷

毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
商品タイプカートリッジ 材質再生PE 寸法(mm)Φ13×123 質量(g)9
1本
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアージェイ5000mAh モバイルバッテリー
エコ商品
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品ポータブルモバイルバッテリーです。持ち運びに便利な、8mmの薄型・コンパクトボディーです。高出力2.1Aなので、スピーディーにスマートフォン等への充電が出来ます。表面は手触りの良いマットな質感で、カールのイラストが存在感抜群!
用途4000mAh モバイルバッテリー 出力DC 5V 最大2.1A バッテリー容量(mAh)4000 付属品USB-microUSBケーブル 入力DC 5V 最大2.0A メーカーカール・ラガーフェルド 機能ショート、過電流、放電防止、4段階LEDインジケーター RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

エアージェイペン先5mmスリムタッチペン
エコ商品
ペン先を5mmで新設計!通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力が楽々です。 スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作やサイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の東部にタッチペン特殊シリコン素材を採用。 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の幅広いシーンでご利用可能です。
対応機種静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォンなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.35MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電気式
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアージェイペン先5mmスリムタッチペン BK
エコ商品
ペン先が5mmの新設計! 通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力がらくらく! スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作、サイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。ペン先の頭部にタッチペン特殊シリコン素材を採用! 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の、幅広いシーンでご利用可能です。
ブラック 対応機種静電気式タッチパネル搭載のスマホやタブレットなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.35MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電式
1個
859 税込945
当日出荷