画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ
材質アルミ枠
厚さ(mm)22
適合品番‐
枠の色シルバー
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー
文字色黒(シルク印刷)
仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼
材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。
開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。
マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。
いたずら防止プッシュ錠付。
掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。
タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など
付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚
枠の色アルミシルバー
材質(表面)ボード面:ホーローホワイト
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581
外寸法・幅(mm)938
外寸法・高さ(mm)638
1台
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個
材質板面:茶色、フレーム:アルミ
2018年トラスコ掲載ページ10 0614
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー
厚さ(mm)22
仕様マグネット・ピン両用タイプ
「INFORMATION」の文字がシート貼りで上枠に表示されているステンレス掲示板。マンション等のエントランスに最適です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色磨き
材質(枠)ステンレス
設置場所屋内用
出幅(mm)25
布張りの掲示板で掲示物に応じてピンおよびマグネットが可能。またペーパーホルダーが掲示できます※マグネットの種類や掲示物の厚み、枚数によはずれやすい場合があります
色ブルーグレー
外寸法・奥行(mm)19
押しピンとマグネットが両方使用できる兼用タイプの壁付型の掲示板です。
掲示物がラインにそってまっすぐ貼れる長穴形状。
色掲示板面:アイボリー
付属品マグネット8個
材質掲示板:パンチングメタル、合板+ハニカムシート
材質/仕上掲示板面:パンチングメタル、レザー
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)23
アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。
厚み60mmの薄型タイプです。
防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、
軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)927
外寸法・高さ(mm)627
付属品取付金具
材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)627×927
出幅(mm)60
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合
付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質ターポリン
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
色(板面)グリーン
仕様シルバーアルミ枠、マグネット・ピン両用タイプ、押しピン対応、マグネット対応
トラスコ品番281-5656
材質(板面)PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、(フレーム)アルミ、(芯材)合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、(吊金具)アルミ(スライド式)
厚さ(mm)22
質量(kg)12
枠の色シルバー
外形寸法(縦×横)(mm)(板面)900×1800
1枚
¥43,980
税込¥48,378
14日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
ピンが使える掲示板
グリーン購入法適合
付属品画鋲6個・吊金具・ビス
材質表面材:ビニールレザーシート/フレーム:アルミ/芯材:インシュレーションボード
取扱説明書(1.61MB)
支柱一体型の省スペースタイプの2本脚仕様・アルミ屋外掲示板です。
ガラス引き戸は、透明ガラス5mm(シリンダー錠付)を使用しておりますので、掲示物を安全に掲示できます。
色掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)930
外寸法・高さ(mm)630
仕様ガラス引戸、シリンダー錠
材質掲示板:樹脂複合板(裏板アルミ貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)630×930
出幅(mm)80
1台
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個
罫表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS
外寸法・奥行(mm)25
つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。
用途屋外用
仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚)
付属品ピン6個
錠前プッシュ錠
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27
板面(縦×横)(mm)930×1230
タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3811
色グリーン
適合品番‐
枠の色シルバー
外寸法・幅(mm)1230
外寸法・高さ(mm)930
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
色グレー
仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理掲示板/ビニールレザー貼
・「PassQR」は2次元コードを印刷した正方形のシールです。使いたい場所に貼るだけで情報伝達ツールとして使えます。・「アクセス範囲設定」2次元コードが貼られている半径200m以内でアクセスした場合のみ、画面を閲覧できる「アクセス範囲設定」が可能です。・「限定公開」承認した人のみ閲覧できる限定公開設定が可能です。セキュリティーの高い情報を特定個人へ連絡することができます。・「読み取り回数が分かる」管理画面で2次元コードの読み取り回数が表示されるため、ユーザーが読み取ったかどうかの確認ができます。
用途掲示板、情報共有、イベント、オフィス、マンション
シール寸法(mm)40×40
関連資料(1.65MB)
取扱説明書(3.81MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード