商品豆知識
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
チェインのリンクを90度ひねって強度を増し美しく仕上げたチェインです。
材質鉄
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)8.9
参考使用荷重(kg)40
寸法B(mm)3.4
破断荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2
全長(m)30
材質鉄
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)13.2
参考使用荷重(kg)100
表面処理電解研磨
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)378
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。
材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合せが容易
材質SWRM6
表面処理クローム
仕上がりの美しさと扱いやすさ
長さ(m)30
材質SUS304
表面処理電解研磨
用途装飾や手芸などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18
材質スチール
質量(g)64.0/m
長さ(m)30
線径(Φmm)1.8
参考使用荷重(kg)30
仕上クロームメッキ
破断荷重(kg)100
試験荷重(kg)50
1箱
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6
長さ(m)30
表面処理クローム
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕様リンク継ぎ目溶接
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6
長さ(m)30
表面処理クローム
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
長さ(m)30
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途装飾や手芸などの用途に適しています。
材質アルミニウム
1巻長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ