安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ
材質鋳鉄・黒色
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋のみ
材質鋳鉄・黒色
仕様ハンドホール:MH-450
付属品ゴムパッキン、鎖
質量(kg)5.2
強度T-4
破壊強度(kN[kgf])40kN以上
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)31.5
質量(kg)3.3
タイプ丸枠セット
寸法(Φmm)425
耐荷重(kN)9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)5
全長(cm)約90
マイゾックスコード220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂
耐荷重T-8
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網
全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)
アズワン品番64-6569-55
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)310
質量(kg)2.1
タイプ丸枠セット
外径(Φmm)370
寸法(Φmm)(蓋枠)約328
安全荷重(kg)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。
既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。
ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。
搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。
作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-
質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5
タイプ丸枠
寸法650
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質スチール
全長(mm)310
質量(g)320
仕上クロムメッキ
ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。
用途有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。
タイプボルトロック式
寸法650
内径(Φ)(有効)650
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)600×150×8
全長(mm)600
色シルバー
質量(g)393
タイプロングタイプ
耐荷重(kg)500(垂直吊り)
太さ(mm)Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm)319
材質鋼
アズワン品番64-6502-17
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に
材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニール
色シルバー/レッド
質量(g)328
ハンドルビニールコーティング
フック薄型
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
1個(1本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
マンホールカバー用クサリ
仕様マンホールカバー用クサリ
材質SWRM、SS400
仕上溶融亜鉛めっき
仕様取手幅:110mm
材質鋼
全長(mm)319
線径(Φmm)10(先端径:4)
アズワン品番64-7990-80
入数2本
1セット(2個)
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
全長(mm)319
材質鋼
アズワン品番64-6502-18
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
風管通し穴があるマンホール屏風です。
仕様●サイズ:800×1000(4面)●材質:枠/鉄、幕/ターポリン
アズワン品番67-7415-68
1個
¥79,200
税込¥87,120
3日以内出荷
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
J型フック、T型フック簡易型で携行に便利です。
用途マンホールの開閉に。
材質特殊鋼
質量(kg)2.3
全長(cm)63
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,
材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
別売りのマンホールキーを壁掛け・固定できる金具です。
材質鉄製
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
小さめのマンホール取り外しキーです。
材質鉄
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途マンホールの開閉
仕様汎用型
全長(mm)240
グリップ部(mm)130×60
マイゾックスコード218925
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)
質量(kg)4
材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)
開口寸法(mm)300
適用荷重T-2(普通乗用車)
トラスコ品番122-2637
寸法W(mm)350
本体厚さ(mm)4.5
寸法M(mm)210~325
関連資料図面(0.06MB)
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
アジャスター付きで開口寸法に合わせて調整可能(アジャスター可動寸法:280~430mm)
質量(kg)6
材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)
開口寸法(mm)400
適用荷重T-2(普通乗用車)
トラスコ品番120-3695
寸法W(mm)450
本体厚さ(mm)4.5
寸法M(mm)280~430
関連資料図面(0.06MB)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ