こんなお得な商品も!
マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質スチール
全長(mm)310
質量(g)320
仕上クロムメッキ
ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
こんなお得な商品も!
取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R
セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C
全長(mm)350
質量(g)310
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
全長(mm)319
材質鋼
アズワン品番64-6502-18
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
1組(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)600×150×8
全長(mm)600
色シルバー
質量(g)393
タイプロングタイプ
耐荷重(kg)500(垂直吊り)
太さ(mm)Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途マンホールの開閉
仕様汎用型
全長(mm)240
グリップ部(mm)130×60
マイゾックスコード218925
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm)319
材質鋼
アズワン品番64-6502-17
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)5
全長(cm)約90
マイゾックスコード220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
小さめのマンホール取り外しキーです。
材質鉄
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。
材質SS400
表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網
全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)
アズワン品番64-6569-55
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル
トラスコ品番849-1531
材質鉄
質量(g)348
仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長(mm)210
ハンドル幅(mm)105
仕様すべり止め付
材質(取手部)軟鋼線材(ゴム部)ポリ塩化ビニル
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)600×1000
色取手付
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します
マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。
トラスコ品番202-3717
アズワン品番64-8394-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります
トラスコ品番849-1532
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)215
寸法L(mm)38
ねじ径細目ネジM-14
寸法D(mm)32
寸法W(mm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません
天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用
適合車種歩道用
使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります
トラスコ品番849-1533
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)383
寸法L(mm)70
ねじ径細目ネジM-14
寸法D(mm)32
寸法W(mm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用
適合車種乗用車
防錆プライマー塗装
用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
関連キーワード