ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!
色白
長さ(m)100
用途電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。JIS-C2410に準拠
色白
1巻長さ(m)10
肉厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある鮮やかな色調
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC
耐用温度(℃)60
肉厚(mm)0.4
色白
長さ(m)100
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字
材質ビニール
長さL(mm)15
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)100
標準肉厚(mm)0.4
こんなお得な商品も!

ビニールチューブ 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
色白
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色白
材質軟質PVC
全長(m)10
使用温度範囲(℃)-10~105
内径(Φmm)3.2
肉厚(mm)0.45±0.05
耐熱温度(℃)105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。
※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語
付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子
電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本
寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可
本体質量(kg)2.7
表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)
入力方式ゴムキーボード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97
インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。
メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11
解像度印刷:300dpi
動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃
印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒
カット機構ハーフ/フルカット:自動
印刷方式熱転写印刷方式
対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W
関連資料(0.6MB) (0.5MB)
表示文字数10文字×2行(全角表示時)
文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)
電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本
テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅
入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力
表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)
文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94
対応テープ幅(mm)5/9/12
印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)
最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
辞書機能約50,000 語
使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G
書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動
内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)
変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)
外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。
刻印した文字が安易には消えません。
非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~105
規格鉄道規格
標準色白
肉厚T(mm)0.35±0.05
特性絶縁
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200
特性耐熱、耐電圧、難燃性
標準色白
難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC
標準肉厚(mm)0.5
UL規格取得E172592
RoHS指令(10物質対応)対応
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語
付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子
電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本
寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85
本体質量(kg)2.7
表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)
入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97
インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)
メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10
解像度印刷:300dpi
動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃
印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒
カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可
印刷方式熱転写印刷方式
対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W
関連資料(0.6MB) (0.5MB)
表示文字数10文字×2行(全角表示時)
文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
色白
肉厚0.4
耐熱温度(℃)60
特性箱入りのドラムタイプで保管性◎
肉厚公差(mm)±0.07
柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
色白
定尺(m)100
耐熱温度(℃)60
標準肉厚(mm)0.4
特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています
肉厚公差(mm)±0.07
先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
約15分で表面が乾燥します。
用途ボルトナットの合いマークに。
セット内容ノズル1個、ノズル用キャップ1個
材質インク:顔料
適合温度(℃)-4~158
ペン先長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。
用途金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。
材質インク:顔料、芯:スチールボール
適合温度(℃)-20~70
ペン先長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
用途制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。
色白
チューブ長さ(m)250
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 9最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
色白
規格UL、C-UL
定尺(m)200
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.5
特性難燃性
肉厚公差(mm)±0.06
耐電圧(V)300
認定取得VW-1及び-F-合格品
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
色白
定尺(m)200
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.4
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性電気用品安全法(CMJ)登録品
肉厚公差(mm)±0.07
蓄光機能はJDクラスです。塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。付属の接続チューブを使用し、連結できます。本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。
用途屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。
付属品接続用チューブ1個付
トラスコ品番256-0420
材質塩ビ系エラストマー(DOPフリー)
色イエロー
長さ(m)1
外径(Φmm)5
発光色蛍光グリーン
発光時間(時間)最長10(JIS Z 9098規格に準拠)
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 9最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
色白
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
色白
材質塩化ビニール
規格RoHS、REACH、JSIA
肉厚(mm)0.4
適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。
トラスコ品番828-1654
適合本体TEP43ME/E
材質レジン
色黒
タイプレジン
シートサイズ63.5mm×91m
適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
1箱(2個)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン
トラスコ品番814-6527
適合本体TEP43ME/E
材質ハイブリッド
色黒
タイプハイブリッド
寸法(mm×m)シート:63.5×91
適合ラベルセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、黄褐色、紙製)、他
1箱(2個)
¥8,398
税込¥9,238
94日以内出荷
ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数14
使用鈎太刀シワリ3本
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数17
使用鈎太刀シワリ3本
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数16
使用鈎太刀シワリ3本
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数15
使用鈎太刀シワリ3本
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数18
使用鈎太刀シワリ3本
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。
形状自立型
容量(mL)0.5
規格RNase/DNase/Human DNAフリー
最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ