樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マーカーランプ ガラスレンズタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM
外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM5(2個)
材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)96
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)90×96
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5(DC28V時)
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)
使用電球DC24V/BA15s 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15s 12W
こんなお得な商品も!

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
使用電球DC24V/BA15S 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15S 12W
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マーカー用パーツ(レンズ)
適合Y-45、Y-90、YT-L45
材質アクリル
材質(レンズ)アクリル
主材質アクリル
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減!
車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します!
昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
定格出力(W)2.7
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73
最大光度(cd)300以下
取付ピッチ(mm)60
LED寿命(時間)約40000
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色ブルー
質量(g)163
定格24V 2.6W
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
こんなお得な商品も!

マーカーランプ ガラスレンズタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
業界の人気No.1商品1個からお届けします。
24V電球付。
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電圧 DC V24
ビス間(mm)43~60
材質レンズ:ガラス 土台:プラスチック
コード長さ(mm)140
ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
こんなお得な商品も!

マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
寸法(mm)Φ87.5×80
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-30~60
規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)
定格電流(mA)60
電球の種類LED
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯
長さ(mm)配線:150
色レンズ:スモーク
電圧12/24
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。
UN部品認証取得品
国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。
(06年12月日星工業社調べ)
ELV指令に合致しています。
高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。
LEDを使用しているため電球交換が不要です。
防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm)500
LED使用数(個)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプシングル球
適合Y44シリーズ
穴径(Φmm)6.5×3穴、15×5.5長穴×2穴
モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。
用途トラックのマーカーに。
適合モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用
材質ガラス
デザインと被視認性の向上
専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。
従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。
路面をしっかり照らす配光設計。
コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少
本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65
コード長さ(mm)200
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
マーカーランプ用のパッキンです。
材質ゴム
厚さ(mm)1
内径(Φmm)68
外径(Φmm)80
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
光源LED4灯
レンズ色アンバー
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75
コード長さ(mm)200
本体高さ(mm)68.5
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
本商品はアクセサリーランプ専用です。
サイドマーカーとしては取付けできません。
(UN部品認証を取得していません。)
本商品は日星工業製品です。
光源LED
光色イエロー
LED使用数(個)4
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)86×72
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ