LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23
タイプ魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)70
ねじ径(Φmm)4
電球の種類LED
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約130
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約45(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
LED使用数(個)3
防水性IPX7(インナーLEDユニット)
動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60
消費電力(mA)75
LED2835SMD12pcs
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)88×76
インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
用途RoHS対応
仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R
付属品フランジナットM5(2個)
リング色ブラック
定格電圧範囲(V)DC20~32
クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載
質量(kg)0.12
定格電流(A)0.38
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)約60
動作電圧DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類LED
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ
口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)約60
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
電球の種類LED
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)約30
消費電力(W)約0.7
付属品パッキン(1mm厚)
材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC
幅(mm)82.5
厚さ(mm)12
高さ(mm)42.5
ねじピッチ(mm)70
規格AWG22
コード長さ(mm)約150
防塵防水性能IP67
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
白熱球からLEDへチェンジ!!
従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。
しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。
LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり)
通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。
台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。
LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。
(但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。)
サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。
(静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。)
LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。
単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別Z型
タイプランプタイプ
外径×高さH(Φmm×mm)45×47
口金ハーネス結線
定格消費電力(W)0.85
LED使用数(個)8
白熱球からLEDへチェンジ!!
従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。
しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。
LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり)
通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。
台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。
LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。
(但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。)
サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。
(静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。)
LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。
単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別L型
タイプランプタイプ
外径×高さH(Φmm×mm)45×47
口金ハーネス結線
定格消費電力(W)0.85
LED使用数(個)8
電球の種類LED
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる!
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04
定格電流(A)(24V時)0.21
回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
こんなお得な商品も!

マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)80
ねじ寸法(mm)Φ4
定格電流(mA)約120
電球の種類LED
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用
穴径(Φmm)8
ねじピッチ(mm)118
本体寸法(mm)195×45×36
コード長さ(mm)約180
ねじ寸法(mm)M6×1.0
防塵防水性能IP67相当
従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82
ねじピッチ(mm)61
レンズプラスチック
適合車種汎用
直径(mm)88
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色スモーク
配線長150mm
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
交換可能なガラスレンズ採用!
クリアな光で明るさパワーUP!
超高輝度SMDLED搭載!
ガラスレンズ採用
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
コード長さ(m)各150(0.5sq)
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ
定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減!
車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します!
昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
定格出力(W)2.7
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
タイプ点滅
口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15
発光色ホワイト
明るさ(Lm)250
動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)30
ねじ径(Φmm)4
樹脂レンズLEDマーカー。
昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。
耐熱性に優れた高品質素材。
レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約135
タイプボルトアース
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約135
コード長さ(mm)約140(0.5sq )
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約135
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)約60(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)
定格電圧 DC V24専用
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80
環境温度範囲(℃)-20~65
防水性IP65
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ
定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。
定格電圧(V)DC12/24
材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
直径(Φmm)50
材質(本体)ABS/鉄
質量(g)約83
タイプステーアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
コード長さ(m)150(0.5sq)
本体質量(g)約83
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS/鉄
質量(g/個)約83
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
LED使用数(個)8
定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/ポジション
厚さ(mm)9.4
直径(Φmm)29
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
取付穴(mm)21
防塵防水性能IP66/68
コード長さ(cm)22
関連キーワード
1
2
次へ