マーカーランプ2段の取付が可能です
材質SUS304
長さL(mm)200
表面処理#400
板厚t(mm)1.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合Y44シリーズ
穴径(Φmm)6.5×3穴、15×5.5長穴×2穴
マーカーランプ2段の取付が可能です
材質SUS304
長さL(mm)200
表面処理#400
板厚t(mm)1.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
用途外装パーツ
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)鉄
タイプワイド
外径×高さH(Φmm×mm)110×80
材質(ベース)鉄
取付ピッチ(mm)66
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカー用ステーです。
Z型・L型2種類
取付穴は80mmピッチ
取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。
グリス種類リチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)鉄
タイプストレート
外径×高さH(Φmm×mm)274×38
材質(ベース)鉄
取付ピッチ(mm)80
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)ステンレス
材質(ベース)ステンレス
取付ピッチ(mm)80
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。
Z型・L型2種類
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
ジェットイノウエ製ミニサイドマーカーランプ用の取付ステー。
ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!
丸型のナットカバーと相性最適
サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!
アイデア次第で装飾効果は無限!!
用途外装パーツ・リア足回り
材質樹脂
色ゴールド
入数10個
ジェットイノウエ製バレットマーカー(526258)用取付ステー
用途電装パーツ
材質SUS304
寸法(mm)315×950
板厚(mm)2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
キャブマーカーを両面テープで固定するブラケットです!
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケット。ATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途電装パーツ
材質ステンレス
板厚(mm)2
適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット。大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
用途電装パーツ
材質SUS304
板厚(mm)2
備考23~27フクム
規格BSA-650/950ヨウOP
部品名称ブームマーカランプクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.22、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.6、BSA-950シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.22、BSA-650シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.22、BSA-650-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション8 コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.22
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
備考ブームマーカランプ
規格ブームマーカランプ(BSA
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.11、BSA-651 951シリーズ オプション8 コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.27、BSA-650シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.27、BSA-950シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.27
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.82MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション8 コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.24、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
備考12~21フクム BSA-951用
規格BSA-950ヨウ-OP
部品名称コンテナステークミタテ(950)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.11、BSA-950シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.11、BSA-651 951シリーズ オプション8 コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.11
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
備考2~10フクム
規格BSA-650ヨウ-OP
部品名称コンテナステークミタテ(650)
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.04MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション8 コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.1、BSA-650シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.1
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ