耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
トラスコ品番828-1559
材質SUS304
長さ(mm)9.5
幅(mm)43.7
厚さ(mm)0.3
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-80~538
適合幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6
トラスコ品番194-9946
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)9.5
幅(mm)88.9
厚さ(mm)0.3
色シルバー
ピッチ横穴ピッチなし
使用温度範囲(℃)-80~538
縦(mm)9.5
横(mm)88.9
穴ピッチ(mm)なし
穴径(mm)なし
1袋(125枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
関連キーワード