84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 使用温度範囲(℃)5~65
1袋(20個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

馬印大型黒板専用オプション部材:マーカーボックスです。
仕様30mm大型タイプ
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。 長さ(mm)160 最大結束径(Φmm)25 トラスコ品番384-2304 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)5.6 厚さ(mm)1.7 質量(g)215 使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
13,980 税込15,378
当日出荷

マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~75 引張強度(kg)8.1 最大結束径(Φmm)18
1パック(30本)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

馬印製:マジシリーズ対応型のマーカーボックスです。
仕様マジシリーズ対応型 シルバーアルミ
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm)結束部:120 付属品記入紙(20×35mm)10枚入
1袋(10枚)
279 税込307
当日出荷

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白 材質66ナイロン 結束径(Φmm)5.1~6.0 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型・軽量・フチなしのスタイリッシュなデザインの家庭用ホワイトボード。ボードの後ろにマーカー、イレーザーなどの付属品を隠すことで家の中の景観を壊さない美しさを実現。しかも、ボードはマグネットで取り外しが可能。1.マーカーボックスが隠れる。2.ボードだけ取り外して手元で書ける。3.マーカーボックスにつけて卓上に立たせられる
材質ボード:鋼板・発泡PP・両面テープ・マグネットシート / マーカーボックス: ABS、鋼板 / 石膏ボードピン:ABS、ステンレス 種類マグネット掛け・無地 本体寸法(mm)【ボード】297×210×2.2【マーカーボックス】123×115×45
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉受け、マーカーボックスをなくしたシンプルデザイン。圧迫感ゼロ!カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション 圧迫感の無いボードで視野を狭めません。新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。
付属品専用イレーザー1個・グラスボードマーカー(6色)x1セット・粘着糊付マグネットテープx1個 材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面仕様)・アルミ枠・ベース部:スチール タイプヨコ型 材質(表面)ボード:特殊コーティングアクリル板
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉受け、マーカーボックスをなくしたシンプルデザイン。圧迫感ゼロ!カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション 圧迫感の無いボードで視野を狭めません。新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。
付属品専用イレーザー1個・グラスボードマーカー(6色)x1セット・粘着糊付マグネットテープx1個 材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面仕様)・アルミ枠・ベース部:スチール 材質(表面)ボード:特殊コーティングアクリル板
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

Fシリーズのみ使用可能です。 ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
用途レーザーマーカー対応専用ボックスとして。 トラスコ品番115-7152 幅(mm)600 寸法(mm)600×622×770 質量(kg)60 高さ(mm)770 奥行(mm)622
1セット
959,800 税込1,055,780
40日以内出荷

セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用 トラスコ品番609-4509 セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.045L 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様【墜落時保護用】合格 材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180 頭囲(cm)54~63 衝撃吸収ライナー 通気孔
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なボード面で圧迫感ゼロ! カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション。圧迫感の無いボードで視野を狭めません。 新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。 特殊なコーティングアクリル板で何度も書きけしできます。 イレーザーやマーカーは開閉自在のボックスに収納して見た目スッキリ! 付属のマーカーは発色が抜群です。裏から貼っておもてで書ける。 便利な粘着糊付きマグネットテープ付。収納ボックス付
付属品専用イレーザー1個、グラスボードマーカー(6色)×1セット、粘着糊付マグネットテープ×1個
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49 耐冷温度(℃)-80
1セット(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪) 質量(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪) 質量(kg)18.7 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(トレー)168×245×50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪) 質量(kg)19.3 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25、(トレー)168×245×50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Schneider Electric Terminal Block マーカーは、Terminal Block の電気パネル識別に使用される産業用ラベリングアプリケーションです。ほとんどの Terminal Block マーカーは、サーマルプリントシステムによって作られており、産業用制御盤や回路ボックスで見られるような条
仕様●種類:番号マーカー●併用可能製品:Preventa 安全オートメーション●コード番号:201-1459 アズワン品番65-7552-18
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

インク色 黒。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 1 2mm。ペン先 ファイン。耐熱 あり。Edding 751 光沢塗料マーカー. Eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面での描画と装飾が簡単になります。この光沢塗料マーカーは、 Edding 750 に対応する細型のペン先で、広い面積に最適なツールです。マーカーの柔らかいペン先を使用すると、ガラスの表面、クリスマスツリーの飾り、ビスケットの缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。不透明なインクにより、十分な発色と優れた耐久性があります。. 線幅: → mm ペン先: ブレット 14色を用意 初回使用時: キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。 キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。 インク:水性顔料インク
タイプシングル 線幅(mm)1→2 インク色 入数1 線の太さ中字
1個
769 税込846
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton 熱収縮マーカーには、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン化合物が含まれています。連続チューブで提供され、3 mm のスリーブ、1 mm の収縮後、直径 176000 mm になります。チューブの表面は、優れた印刷性能が常に得られるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:176m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:179-3274 アズワン品番65-7443-11
1巻(22m)
21,980 税込24,178
欠品中

HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT6熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は6mm、収縮直径は2mm、スリーブ長は22mmです。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし アズワン品番65-7422-15
1巻(22m)
27,980 税込30,778
欠品中

HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TCGT12 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3119 アズワン品番65-7412-68
1巻(18m)
28,980 税込31,878
欠品中

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3281 アズワン品番65-7395-82
1巻(13m)
97,980 税込107,778
欠品中

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT6 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 6 mm、収縮直径は 2 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3278 アズワン品番65-7423-92
1巻(22m)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT4 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブとして提供され、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3277 アズワン品番65-7443-72
1巻(22m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷