ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
こんなお得な商品も!

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
使用電球DC24V/BA15S 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15S 12W
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マーカーランプ ガラスレンズタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM
外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
こんなお得な商品も!

マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
寸法(mm)Φ87.5×80
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-30~60
規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)
定格電流(mA)60
電球の種類LED
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73
最大光度(cd)300以下
取付ピッチ(mm)60
LED寿命(時間)約40000
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
マーカー用パーツ(レンズ)
適合Y-45、Y-90、YT-L45
材質アクリル
材質(レンズ)アクリル
主材質アクリル
こんなお得な商品も!

マーカーランプ ガラスレンズタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
業界の人気No.1商品1個からお届けします。
24V電球付。
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電圧 DC V24
ビス間(mm)43~60
材質レンズ:ガラス 土台:プラスチック
コード長さ(mm)140
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)86×72
モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。
用途トラックのマーカーに。
適合モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用
材質ガラス
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
適合Y44シリーズ
穴径(Φmm)6.5×3穴、15×5.5長穴×2穴
デザインと被視認性の向上
専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。
従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。
路面をしっかり照らす配光設計。
コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少
本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65
コード長さ(mm)200
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
マーカーランプ用のパッキンです。
材質ゴム
厚さ(mm)1
内径(Φmm)68
外径(Φmm)80
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75
コード長さ(mm)200
本体高さ(mm)68.5
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
本商品はアクセサリーランプ専用です。
サイドマーカーとしては取付けできません。
(UN部品認証を取得していません。)
本商品は日星工業製品です。
光源LED
光色イエロー
LED使用数(個)4
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
用途外装パーツ
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
定格24V12W(G18.5 BA15s)
仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース
寸法(mm)Φ87×80
色黄
取付ビス固定式
定格電圧(V)24
取付ピッチ60
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。
UN部品認証取得品
国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。
(06年12月日星工業社調べ)
ELV指令に合致しています。
高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。
LEDを使用しているため電球交換が不要です。
防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm)500
LED使用数(個)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)
防塵防水性能IP67相当
LED8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17
明るさ(Lm)1.6W/120LM
純正タイプのシンプルなマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)86×72
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)10
サイズ(mm)175×130×32
取付穴ピッチ(mm)130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ