97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 動画あり
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W)2 外径×高さH(Φmm×mm)88×75 コード長さ(mm)赤:270、黒:160 消費電流(mA)200 取付ピッチ(mm)61 ベースABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角広角 LED使用数(個)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM5(2個) 材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 直径(Φmm)90 高さ(mm)96 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)90×96 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140mm (0.5sq) 使用電球DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15s 12W
1個
499 税込549
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.56 定格電流(A)(24V時)0.19 点灯方式赤/黄/青に変化発光色 回路1駆動系統+変色回路
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 LED使用数(個)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。 質量(g)約40 定格電圧(V)DC12/24 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格意匠登録:第1507662号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 口金BA15s 本体質量(g)約40g 定格電圧 DC VDC12/24 材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個)約40g 定格電圧変動範囲DC10~32V
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
質量(kg)0.12 定格電流(A)0.38
1個
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプシングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 動画あり
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g)約170 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2色 = 黒ピッチ = 12.2mmヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 400 V端子方法 = 埋め込みネジレール型の互換性 = TS35シリーズ = SKUL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V
パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミ、レンズ:PC 電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず) LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用 防水性IP66相当 取扱説明書取扱説明書(0.6MB)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正タイプのシンプルなマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24 材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)86×72
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約30 消費電力(W)約0.7 付属品パッキン(1mm厚) 材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC 幅(mm)82.5 厚さ(mm)12 高さ(mm)42.5 ねじピッチ(mm)70 規格AWG22 コード長さ(mm)約150 防塵防水性能IP67 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用 ねじピッチ(mm)90 本体寸法(mm)118×38.5×18.5 コード長さ(mm)145 ねじ寸法(mm)4×15 防塵防水性能IP67相当 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)長さ84、幅44.5、高さ30、取付ピッチ70 材質(本体)ステンレス SUS430 レンズ色 定格入力電圧(V)DC24 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)ステンレス SUS430 光度(cd)25
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)84×44.5×30 材質(本体)ステンレス SUS430 定格入力電圧(V)DC24 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)ステンレス SUS430 取付ピッチ(mm)70
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約130 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP LED使用数(個)3 防水性IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
用途RoHS対応 仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R 付属品フランジナットM5(2個) リング色ブラック 定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 取扱説明書配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12 消費電力(W)0.9 定格電流(A)0.38
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24 付属品フランジナットM4(2個) 材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 材質(本体)ABS 質量(g)約42 タイプコードアース 規格意匠登録:第1350840号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)96×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約42 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約42 取付ピッチ(mm)70 定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)10 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5 機能防錆・防水・防振構造 消費電流(mA)20 LED黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24 仕様24V・12W、バルブ2個付 ねじピッチ(mm)118 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
形状角型 コード長さ(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDキャブマーカー2
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)273×97×高さ約70 定格電流(mA)約250
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷