「マーキンググラフ赤」の検索結果
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)133
インク油性色鉛筆
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク油性
商品タイプ使い切り本体
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
油性ダーマトグラフ ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。 。水性ダーマトグラフ ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯
芯色赤
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)4.4
質量(g)12
径(Φmm)(芯)4.4
方式繰り出し式
材質(軸)PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)13×130
色(本体)紺
ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。
細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。
水溶性。
寸法(mm)175×Φ7.5
質量(g/本)5
インク水溶性
グリーン購入法適合
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。
三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。
スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ使い切り本体
材質(本体)プラスチック
質量(g)11
芯径(mm)4
寸法(Φmm×Lmm)12×134
芯材クレヨン
インククレヨン
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
金属にもプラスチックにもグイグイ書ける、特殊な色芯を採用しています。ガラス・金属・プラスチックなどに自由に描けます。
用途金属・ガラス・プラスチック・木材へのマーキング。
仕様油性ダーマトグラフ
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)4.4
色鉛筆の持ち味と水彩画の風合いを同時に引き出すことができます。
特殊な顔料を使用した柔らかな芯は、全60色のバリエーション。
なめらかな書き味と鮮やかな発色を合わせ持ち、水彩色鉛筆独特の優しい表現が可能です。
優れた耐光性と水溶けの良さはカラトならではのものです。
グリーン購入法適合
色鉛筆の持ち味と水彩画の風合いを同時に引き出すことができます。
特殊な顔料を使用した柔らかな芯は、全60色のバリエーション。
なめらかな書き味と鮮やかな発色を合わせ持ち、水彩色鉛筆独特の優しい表現が可能です。
優れた耐光性と水溶けの良さはカラトならではのものです。
寸法(mm)Φ7.5×175
質量(g)5
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
線幅(mm)0.8~1.0
商品タイプ使い切り本体
寸法(mm)141×9.8×12.8
質量(g)8
インク油性
タイプシングル
材質(軸)PP
材質(キャップ)PP
材質(ペン芯)POM
入数1
線の太さ細字
スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。
油性マーカーで自由に書き込みができます。
赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。
仕様つやなし
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色赤・青・黄
外寸法(mm)5×1000
入数3
テープ長さ(m)1
幅(cm)0.5
材質(磁石)等方性
1箱(3巻)
¥519
税込¥571
当日出荷