181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本 材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼 質量(g)268 シャンク径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷


CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本 材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼 質量(g)33 シャンク径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー取り付け工具●併用可能製品:Helagripケーブルマーカー、サイズA●ケーブルマーカー取り付け工具. ケーブルマーカー取り付け工具は、HelagripマーカーのサイズBとC(RS品番391-249など)に最適です。 工具はPTFEコーティング仕上げで容易な取り付けが可能です。 アクセサリタイプケーブルマーカー取り付け工具 併用可能製品Helagripケーブルマーカー、サイズA
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

コンプレッサを起動源としたマーキングツールです。HV510以下の軟鉄材、プラスチック、非鉄金属、ステンレスなどに刻字が可能です。エアの調整により浅堀、深堀が可能です。
用途金型、成型品、工具、ガラス等のマーキングに トラスコ品番412-1457 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)3(外径×内径:6×4mm) 振動数2600~2700spm 胴径×全長(mm)17×159
1個
36,980 税込40,678
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)ピーライン コズミット10
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』 糸の長さ(m)20 容量(mL)最大7 自動巻取糸長さ(m)10 糸の太さ(mm)0.6(細)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質焼入鋼 寸法B(mm)R0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
158,800 税込174,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
10日以内出荷

排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
1個
799 税込879
当日出荷

需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min)0.025 種別エアー式 質量(g)170 胴径(Φmm)17.3 振動数毎分500~600ストローク 本体長さ(mm)160 使用空気圧(kg/cm2)4~7 線の太さ中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー グレー 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、グレーのマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9813 アズワン品番65-7434-66
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

1個
309,800 税込340,780
9日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ドットマーカーペン
ペンを押す力加減によって点のサイズを調整できます。 細と太丸のペン先の2種類。 不透明、耐水性。 黒い画用紙の上にもデザイン可能。 手帳やノートをかわいくデコレーションできます。
セット内容4色セット(赤・黄・青・白) 材質PP 寸法(mm)Φ12×167/本 タイプツイン インク色赤・黄・青・白 色数4色セット 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太丸
1セット
410 税込451
3日以内出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ケガキ作業が簡単。ミーリング・チャック、サイドロックホルダーを使い、あらゆる機械に簡単に取付可能。スプリングで軸方向に移動するためテーパー面にもケガキ作業ができます。
作業範囲18mm 芯径(mm)Φ6 (硬質焼入) トラスコ品番106-4908 質量(g)500 先端角度90°
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

材料面へのマーキングに便利なツールです。
用途金属等、材料面のマーキングに 全長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)コズミットインク
弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』 インク水性顔料
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接部を汚さず、必要に応じて簡単に拭き取れます!。高温耐性や防水性あり!。書きやすい平型タイプのストーンです!。ゴールド部分はポケットに引っ掛けることができるためすぐに取り出せます!
用途工業用マーキングツールとしてご使用ください。溶接、金属製造、建設、機械製造、自動車製造、船舶、鋼などに適しています。 仕様SoapstoneMarkers セット内容1本(ホルダー付き)交換用ストーン2本付 寸法(mm)約125 白色
1本
829 税込912
3日以内出荷

5.0mm芯の耐熱・耐水性のあるマーキングツールです。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。キャップを取らずに芯がダイレクトに入ります。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに。その他、描写やスケッチなどにも使用可能。
全長(mm)147 芯径(mm)5 入数(本)1
1本
620 税込682
翌日出荷

【作業用ポケットに収まるショートタイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業用ポケットに収まるショートボディタイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。 主な用途建築用
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Parker Transair 6698 シリーズのマーキングツールは、圧縮空気配管システムの取り付けや変更を簡単にするために使用します。マーキング工具を使用すると、硬質アルミパイプの切断長に接続ガイドラインをマーキングできます。これらのマークは、優れた気密性と確実なグリップを得られるように、各継手へのパイプの挿入制限を示しています。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Marking Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3207 アズワン品番65-7899-83
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚 トラスコ品番229-6021 全長(mm)163.8 消費電力(W)7 芯径(mm)3.4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

【連続書きに強い、5本連続芯タイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch 5!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業を止めず、連続書きに強い5本連続芯タイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。 主な用途建築用
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) 動画あり
ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。 考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。 スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容無地 材質(表面)ソフト鉄板/PET 付属品イレーサー付マーカー黒1本 材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石 機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキングマンステンシルボード
ステンシル用オイルボード
1個ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMART FIT キャリングポーチ リヒトラブ 動画あり
あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ。ペンやスマートフォンなど色々なワーキングツールを整理して持ち運ぶことができるキャリングポーチ。ベルトにつけられるボタン式ベルトループが付いているので、ウエストバッグとしても使えます。
材質(本体)ポリエステル、(緩衝材)ポリウレタン 幅(mm)130 高さ(mm)180 タイプスリーブ・ポーチ型 奥行(mm)30 特性ベルトループ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●レジェンド:L1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●シリーズ:WIC1 アズワン品番65-7429-79
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●レジェンド:PE●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0 アズワン品番65-7435-21
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●レジェンド:PE●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:白●シリーズ:WIC1 アズワン品番65-7435-28
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 紫 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:紫●シリーズ:WIC0 アズワン品番65-7434-72
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルに
仕様●レジェンド:L3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9875 アズワン品番65-7435-95
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ステンレススチール製の高品質クラフトフォームスクエアドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。
軸長(mm)100 先端サイズ(#)2
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、P のマークWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えること
仕様●レジェンド:P●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1 アズワン品番65-7423-85
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、S のマークWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えること
仕様●レジェンド:S●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0 アズワン品番65-7429-22
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ステンレススチール製の高品質クラフトフォームトルクスドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。
軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷