16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。 セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.090 引張強度(N/cm)33
1パック(7巻)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 ラインマーキングテープ
エコ商品
美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。学校の廊下や体育館等歩行区分に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)33 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
イエロー(EPAロゴ) 材質テープ/PVC+PETコート、芯/PE テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×33 厚さ(μm)142(±5) 表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷

フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
トラ(黒×黄) テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 テープ長さ(m)33 トラスコ品番491-1300 質量(g)490 基材PVC 粘着剤ゴム系 伸び(%)180 粘着力(N/10mm)3.00 引張強度(N/10mm)36.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

手で簡単に切れる、和紙テープです。
用途軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとして テープ幅(mm)15 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。 粘着力(N/25mm)20 引張強度(N/20mm)28.8
1巻ほか
688 税込757
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タカハラコーポレーション位置決めテープ
エコ商品
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。 仕様裏面粘着 寸法(mm)110×110×50 厚さ(μm)306+-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20ピース)
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホリコートラ布テープ
エコ商品
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起 黄×黒 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.24 主な用途注意喚起 粘着力(N/25mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカハラコーポレーションコーナーテープ
エコ商品
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。 仕様裏面粘着 寸法(mm)150×150×50 厚さ(μm)306+-5 コーナーR(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10ピース)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカハラコーポレーション矢印テープ
エコ商品
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。 仕様裏面粘着 寸法(mm)300×90×50 厚さ(μm)306+-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10ピース)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。
用途梱包・防災・アウトドア・旅行等 テープ幅(mm)50 基材PEラミ布 1巻長さ(m)3 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。
用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー 材質樹脂製
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = フロアEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. EPAフロアマーキングテープ. EPAのフロアエリアのマーキングに最適 ESDのロゴとテキストを含む RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
欠品中