仕様EA983XB用替バンド
エスコ品番EA983XB-1
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
携帯に便利なノック式ペンタイプ の WHIPER RUSH 修正テープ。クリップ付きなので、ポケットやカバンのサイドにしっかり収納できます。素早くインクを吸収する新開発テープは乾きが早いため、文字が擦れずきれいに上書きすることができます。なめらかな使い心地。上下に可動するクッションヘッドが修正時にヘッドにかかる圧力をコントロール。なめらかな引き心地のミニローラーヘッドがさらにバージョンアップ。重ね引きに強く、修正位置がわかりやすくなっています。消したい所をピッタリ消せる 「引いて」1行、「押して」1文字の2WAY機能。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。利き手を問わないユニバーサル仕様です。テープ交換式でとってもエコロジー。本体1つで修正もマーキングもデコレーションも!。 ホワイパーラッシュの本体は、「デコラッシュ」「モジライナー」いずれの交換テープとも互換性があります。
長さ(m)6
材質93%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
材質(本体)再生ポリスチレン(PS)
質量(g)18
タイプ交換式、タテ引き
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×21×116
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
関連キーワード