90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~75 引張強度(kg)8.1 最大結束径(Φmm)18
1パック(30本)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マーカー束ねるバンド
エコ商品
プレート部分にコードの種類などを油性ペンで書き込める結束バンドです。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タグサイズ:28×20mm 材質ナチュラルナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)130 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-72
1袋(100本)
820 税込902
翌日出荷

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm)387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番477-4451 材質ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.8 質量(g)358 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タグサイズ:54.5×13mm 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-74
1袋(100個)
2,110 税込2,321
翌日出荷

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質表面:PVC、生地:APPC-PVC 寸法(mm)40×285×1(H) 黄色(蛍光) アズワン品番64-2296-25
1本
715 税込787
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)110 ホワイト 引張強度(kg)8 入数20本 最大結束内径(Φmm)20
1個
159 税込175
4日以内出荷

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 グレー 材質ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番825-7248 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5 質量(g)397 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内、地中埋設
1袋
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 印字方式油性ペン
1セット(100本)
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 結束径(Φmm)最小7.0~最大10 難燃性UL94V-2
1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色 関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB) 内径公差(mm)±0.5
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デンカエレクトロンマーキングタイ
表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
材質66ナイロン 長さ(mm)100 結束径(Φmm)2~23 幅(mm)2.5 使用温度範囲(℃)‐40~85
1袋(100mm×100本)
959 税込1,055
当日出荷

ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。 仕様ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8 トラスコ品番171-7464 幅(mm)33 高さ(mm)39 質量(g)30 奥行(mm)17 電源ボタン電池CR2032(1個)付属 動作時間点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
1箱(10袋)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途屋外のアプリケーションに使用可能です。
1袋
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに 保護等級JISD0203R2適合 トラスコ品番149-2660 セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032) 材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂) 幅(mm)33 寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8 高さ(mm)17 質量(g)20 奥行(mm)40 電源コイン電池(CR2032) 光源色 動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間 最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。 セット内容100本1組 長さ(mm)255 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布 質量(g)40
1組(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスケイ工機マーカーホルダー
エコ商品
工具箱や道具等に結束バンドで取付けて使用できる塩化ビニール製のマーカーホルダーです。ホルダー部にネームカードが入れられます。
材質塩化ビニール 寸法(mm)横70×縦30 穴部Φ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷

Marking surface is 28 x 7.8 mm. RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。ナイロン 66 製の結束バンドは、 Durable でマーキング表面の面積は 28 x 7.8 mm です。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 130mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66併用可能製品 = ケーブルkg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 110mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66代表規格 = cULus E97527, RoHS対応, UL, UL94 V-2kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルクランプキット 1袋 100個入
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7392-48
1袋(100個)
4,898 税込5,388
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルクランプキット 1袋 100個入
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ケーブルタイで固定されるブランクナイロンの矢印型プレート ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1449 アズワン品番65-7416-45
1袋(100個)
4,898 税込5,388
欠品中

CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。. 特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様サイズ = L → XL色 = 黄服のタイプ = 作業用ジャケット性別 = 男女兼用フード = なし生地特性 = Hi-Vis外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。. 特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様サイズ = XXL / 3XL色 = 黄服のタイプ = 作業用ジャケット性別 = 男女兼用フード = なし生地特性 = Hi-Vis外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷