22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。 仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質特殊合金鋼 寸法L(mm)278 基本使用荷重(t)15 使用荷重(kg)15000 寸法D(mm)43 寸法E(mm)115 寸法K(mm)246 破断荷重(kN)735.5
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に 材質特殊合金鋼
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーテックフレノリンクボルト
エコ商品
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。 仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして 材質スチール
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。 材質SCM435(JIS G 4053)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 材質特殊合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーテックロータリーアイボルト
エコ商品
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング 材質ICE鋼 寸法L(mm)107 寸法H(mm)52 ねじメートル並目ネジ 寸法A(mm)60 寸法F(mm)22.5 安全率4倍 許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)回転:360、リング:180
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)