偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。
用途荷役・運搬作業用。
使用荷重(t)2
寸法A(mm)76
寸法F(mm)110
寸法D(mm)52
寸法E(mm)64
寸法B(mm)165
寸法C(mm)343
寸法G(mm)33
安全率5以上
チェーン長(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(4.46MB)
チェーン線径(mm)8
タイプ1本吊り
材質特殊合金鋼
1本吊り用のチェーンスリングです。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様外れ止め金具付
材質特殊合金鋼
タイプ1本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長l(m)1.5
タイプ1本吊り
材質特殊合金鋼
関連キーワード