1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要)
長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。
専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適
使用環境温度(℃)-40~200
チェーン長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)2.3
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。
チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング、ソフトスリング用のカップリングです。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。
GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤースリング、ベルトスリングなどのあらゆるスリングが使用できるリンク。です。ニーズにあわせた最適な仕様でご使用いただけます。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁機能付きスイベルです。
用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.28MB)
絶縁耐力1000v
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉外しができます。狭所・高所での荷下ろし作業に最適です。
質量(kg)5.5
寸法L(mm)330
寸法H(mm)43
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)20
寸法E(mm)41
寸法B(mm)60
寸法G(mm)32
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
関連キーワード