21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。 シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群! 障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過! 牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用 材質炭素鋼 質量(kg)1 適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205 許容安全荷重(kN)9.8
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン SS
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類より戻し金具
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用 材質合金鋼
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。 KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン ED
エコ商品
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 材質(ロープ)ナイロン打ち 仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に 仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得 セット内容リチウム電池(CR123A)×1本 材質強化ポリカーボネート 高さ(mm)40 質量(g)200 径(Φmm)105 LED使用数(個)16
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
1箱(2個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
130 税込143
欠品中