銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
一発切断
全長(mm)500
適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)
質量(kg)1.69
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用
全長(mm)242
仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え
質量(g)400
JIS規格JIS C 9711
適合スリーブ小・中・大
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番116-0012
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)145
質量(g)61
適合電線4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm)194
質量(g)183
能力14、22、38、60mm2
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
鍛造刃使用、耐久性抜群!
強靭でギヤーが欠けにくい
被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性
途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に
材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー
質量(g)610
寸法(高さH×幅W)(mm)252×103
アズワン品番65-2056-14
切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60
切断可能 外径(Φmm)32
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング)、ターポリン生地、ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ:ポリプロピレンテープ
形状充電ドリルドライバー差し
幅(mm)80
高さ(mm)320
質量(g)90
奥行(mm)30
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋
様々な工具を入れて使用できます。
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様電工ポケット
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×130
てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。
銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。
理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
材質/仕上特殊鋼
仕様落下防止用ひも取付穴有
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ドライバー2本×ペンチ差し
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリン、ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
適合ベルト幅(mm)50
寸法(縦×横)(mm)225×105
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子
適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.3~5.5
トラスコ品番116-0015
材質ガラス繊維強化ポリアミド
寸法(mm)(ストリップ長)5~12
全長(mm)170
質量(g)107
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。
トラスコ品番254-5456
材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂
全長(mm)225
サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5
圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
貫通式で配線の確認がしやすい!
貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能
コンパクトサイズ
手にフィットし、操作性抜群!
貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応
材質本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)142
質量(g)246
能力貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6A
アズワン品番65-2054-17
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。
材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂
サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
LANケーブルのストリップ&モジュラー圧着作業に
セット内容貫通式モジュラー圧着工具/LANケーブルストリッパー/貫通式モジュラープラグ
アズワン品番65-2054-15
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
全長(mm)630
質量(g)1990
適合端子裸圧着端子用
適合サイズ(mm2)22、38、60
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。
付属品収納袋
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面
材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂
種類トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
両頭機能両頭
色ブラック
材質本体生地:600デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2056
セット内容圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2059
セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3
先端形状プラス(+)
本数2
両頭機能両頭
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。
刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。
形状ペースト
タイプ非塩素系
適合工具100g
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥699
税込¥769
当日出荷
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断
全長(mm)240
質量(g)380
アズワン品番65-2053-28
切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
収納おまかせで作業時間を省力化。
用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。
材質特殊樹脂製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ