66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 対応機種電気ドリル 適正回転数(min-1)約200~約700
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。 回転速度(min-1[r.p.m])200~700 適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質特殊鋼 寸法(mm)300、ブレード:28 全長(mm)300 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)28
1個
699 税込769
当日出荷

多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)440、ブレード:80 チャック寸法(mm)10、13 ブレード多羽ブレード
1個
899 税込989
当日出荷


3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型3枚羽根ブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)420
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。 材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
799 税込879
3日以内出荷


「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」 軽くて丈夫&たっぷりと作れる1Lミキサー容器 1人分の食材から調理可能 着脱が簡単でスムーズなダブルロック構造 隅々まで洗える分解構造 用途に合わせて選べる3つのモード(HI高速、LO低速、FLASH手動) コーヒー豆などが挽けるミル容器 キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
仕様●サイズ:150×150×365(H)mm●消費電力:225W●容量:ミキサー:1.0Lミル:0.2L●重量:1.9kg●付属品:ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ●コード長:1.0m●定格時間:3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで)) アズワン品番65-2196-33
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:68 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードダブルブレード
1個
599 税込659
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。 トラスコ品番779-6081
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型ダブルブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)400
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:120 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:100 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR 全長(mm)700 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)約200~700 ブレード径(Φmm)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型ダブルブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)400
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

象印マホービンミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9 グレージュ 容量(L)ミキサー1.0 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトペイントミキサー
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。 トラスコ品番779-6099
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1100Wのハイパワーモーターを搭載し、圧倒的なかくはん力を実現。独自のブレード技術による強靭な8枚刃を搭載し、圧倒的なかくはん力を実現。内蔵タンパーがピッチャー上部の材料もしっかりかき混ぜてより滑らかな仕上がりを実現。5つの自動プログラム搭載で様々なレシピをワンタッチで簡単調理できる。かくはん中でも液体を追加投入できる投入口付きで、テクスチャーを調理中に調整できる。あと少しかくはんが必要なときに使えるマニュアルモード搭載で便利。洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、パーツは取り外し可能で食洗器対応なので便利。キッチンに出しておいてもオシャレなスタイリッシュなデザイン。10個の多彩なレシピが掲載されているレシピブック付き。安心して長くお使い頂ける2年保証付き(消耗品を除く)
質量(kg)本体にフタ、ボトル装着時:約3.2(本体にフタ、ピッチャー、ブレードユニット装着時) シルバー 質量(g)【フタ】251【ピッチャー】318【ブレードユニット】182【本体】1,902 電源(V)100、50/60Hz 消費電力(W)1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×210×165 定格容量約1000ml コード長さ(cm)80 サイズ(mm)【フタ】170×170×130【ピッチャー】200×190×125【ブレードユニット】85×105×105【本体】133×170×165 運転時間3分間(3分連続運転後15分停止の繰り返し)
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。 ハンドミキサー、ハンドブレンダー両方の機能を備えたユニークなハンド&スティックミキサーです。 ハンドミキサー用アタッチメントは2種、ホイップスティックとドウスティック。 ハンドブランだー用アタッチメントは3種、ブレンダー(シャフト、カップ)、ブレード(肉・野菜用マルチ)、ディスク(泡立て用、かくはん用)、ブレンダー使用時に食材を入れるブレンダーカップも付いています。 作業時間(分・秒)や回転速度を表示するバックライト付の液晶ディスプレイを搭載した高級感のあるボディです。全てのアタッチメントは便利なアタッチメントケースで衛生的に収納可能です。
付属品ドゥスティック(2本)、ホイップスティック(2本)、ブレンダーシャフト、ブレンダーカップ、肉・野菜用ブレード、マルチブレード、泡立て用ディスク、かくはん用ディスク、キースティック 材質ブレンダーシャフト:ステンレススチール、スティック:ステンレススチール、ディスク:ステンレススチール、ブレンダーカップ:PP、本体:ABS、収納ケース:ABS 質量(kg)約1(ケーブル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 定格時間(分)ハンドミキサー5、ハンドブレンダー1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

象印マホービンミルつきミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6) ブラック 容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質本体:SUS304 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材調理を極める無段階スピード調節。 素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。 DCモータが生み出す静音性。 2つのパーツで8役をこなします。 制約が少ない多様な食材調理。 軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)140 付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本 材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム 質量(kg)約3.1 容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合) 電源交流100V(50-60Hz)共通 コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品3Dブレード×1、コード、ACアダプタ 材質ABS、PC、PP、ステンレススチール 寸法(mm)80×85×236 質量(g)295 使用時間(分)約80 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(分)約240 入力電源DC5V/1A
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146 質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.4
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷