ミキサー車の必需品。
ポリエステル生地6号を使用し、強度に優れています。
縫製部分には、防水処理を施してあります。
用途ミキサー車の洗車に。
長さ(mm)上部:650
高さ(mm)450
底径(Φmm)240
危険物の類別非危険物
コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。底部の縫製部は内側から防水処理加工
用途コンクリートミキサー車用の洗車袋
材質ポリエルテル帆布
色黄色
危険物の類別非危険物
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
適合ホース外径(Φmm)26
材質亜鉛
高さ(mm)200
質量(g)420
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥629
税込¥692
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅
仕様バンド1個付き
バケツとしての完全防水と収納バッグとしての強度を実現!
完全防水加工ですのでバケツとしても、耐久性に優れていますので収納バケツとしてもご使用頂けます。
布製なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能!
ハウスクリーニング・アウトドア等使い方色々!
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)0.595
直径(Φmm)265
高さ(mm)365
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水なしでも自立可能!軽量で使いやすい!
折りたためてコンパクト!持ち運びらくらく収納袋付。
直径(Φmm)(収納時)240、(使用時)225
高さ(mm)(収納時)50、(使用時)275
容量(L)10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高強力、肉厚で耐久性に優れています。従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要です。平シート化した事で、折り目もありません。品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。
用途トラックアオリ補強用(ダンプカー)、ミキサー車のシート用など
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に
無負荷打撃数(min-1)4000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色モスグリーン
厚さ(cm)(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
エスコ品番EA925M-21
材質キャンバス生地
直径(Φmm)270
高さ(mm)370(フック付)
タイプ底補強
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色グリーン
材質ポリエチレン
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状ジェット
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
付属品ホースバンド1個
材質亜鉛/鉄/銅
質量(g)約176
サイズ(mm)160×82
関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
色ブルー
タイプフタ付き
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
関連キーワード