軽量型ミキスタに対応した専用4Lパドルです。
2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。
材質鉄
質量(kg)1.25
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1セット
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!
撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45
本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32
モーター撹拌:安全回路付
缶径(mm)217
寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
軽量型ミキスタに対応した専用6Lパドルです。
2液シーリング材(6L缶)の撹拌に使用できます。
材質鉄
質量(kg)1.52
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
2液シーリング材の撹拌に使用します。
他の攪拌機に比べ、適応缶径が一つだけΦ229に対応しているので、この大きさの材料を混ぜたい場合に重宝します。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌
材質鉄(パドル)
質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.52、4Lパドル:1.25
周波数(Hz)60
回転数(min-1[r.p.m])36
縦×横×高さH(mm)270×350×300
缶径(mm)229
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様30mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)420
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル標準型
機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌
材質鉄(パドル)
質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25
品番KK-6N
縦×横×高さH(mm)250×310×330
缶径(mm)217
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様スタンド式
トラスコ品番451-6851
質量(kg)2.7
粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下
エアー取付口G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り
タイプワンタッチ式
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
寸法B(mm)20
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)2.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 80VA
タイプスタンダード
関連キーワード