28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台 アズワン品番64-3880-30
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(mm)蒸留フラスコ 1L(丸底フラスコ)(4280-00-10)、トラップ(0267-05-10)、ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器(0803-02-10)、リービッヒ冷却器(ミクロケルダール用)300(0002-07-10)、三角フラスコ300ml(4980-00-10)、ロート50(ゴム止付)(0354-12-10)、字管(直管)(ゴム付)(0435-02-10)、L字管(ゴム止付)(0435-03-10) アズワン品番61-0100-29
1セット
62,980 税込69,278
24日以内出荷

使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。
1個
34,980 税込38,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット 材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置のガラス部のみのセットです。 ・使用の際には、架台を別途ご用意ください。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm セット内容二重管、冷却器、ケルダールフラスコ 200mL、チューリップロート(2コ使用)、フラスコ 1L・リップ付、三角フラスコ 300mL(1コ使用)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷


1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm アズワン品番64-8273-24
1式
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
翌々日出荷

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-95
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-94
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付 材質ほうけい酸ガラス-1 容量(L)1 アズワン品番64-8272-96
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。
規格No,8/No,10
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

口部は割れにくい肉厚リム加工
種別ケルダールフラスコ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1 材質(本体)ボンデ鋼板 穴径(Φmm)ヒータ部:80 電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 材質(天板)ステンレス鋼板 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
仕様排気筒 1コ付 付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付 質量(kg)6.5 電源AC100V 50/60Hz 1.2kW 高さH(mm)320 奥行D(mm)190 ヒーター容量(W)100×6 無段可変型 幅W(mm)430 アズワン品番64-3880-31
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷


耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)