材質(本体)硼硅酸ガラス
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
TGK品番922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50
仕様ポリ栓付き
材質本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)1.0
目盛なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓
タイプストレートタイプ
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質ポリウレタン
形状ストレート
色透明
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50
使用流体空気、水
特性耐熱、耐寒
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
材質耐水軟質ポリウレタン
色透明
全長(m)100
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):2.5●内径(mm):1.2●最小曲げ半径(mm):7●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1986
アズワン品番67-2253-87
1巻
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):1.6●内径(mm):0.8●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●破壊圧力(MPa)(23℃時):3.6●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1988
アズワン品番67-2254-84
1巻
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):2●内径(mm):1●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1989
アズワン品番67-2254-34
1巻
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン
仕様押し蓋式
全長(mm)90
質量(g)5
呼称Φ14.5×83
外径(mm)15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
寸法A(mm)180
寸法D(mm)4.17
寸法E(mm)4.52
寸法B5セット
寸法A'(mm)190
寸法A(mm)180
寸法D(mm)4.17
寸法E(mm)4.52
寸法B5セット
寸法A'(mm)190
寸法B'(mm)4.1
寸法A(mm)180
寸法D(mm)4.17
寸法E(mm)4.52
寸法B(mm)4.965
寸法A'(mm)190
寸法B'(mm)4.1
寸法A(mm)180
寸法D(mm)4.17
寸法E(mm)4.52
寸法B5セット
寸法A'(mm)190
寸法B'(mm)4.1
仕様オーバーキャップ付(コルク栓別売)
材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)
材質フッ素ゴム
寸法(mm)5
アズワン品番63-5490-92
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
容量(mL)0.5
材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓
タイプペンタイプ
A×B(mm)8×35
アズワン品番61-0148-28
1ケース(500本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
容量(mL)1.5
材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓
タイプペンタイプ
A×B(mm)10×40
アズワン品番61-0148-29
1ケース(400本)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。
材質PP
寸法(mm)108×265×47
立て数(本)1.5mL×100
アズワン品番4-5874-01
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
関連キーワード