0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55
使用温度範囲(℃)5~60
接続口径(Rc)1/4
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01
入口空気温度(℃)30
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1
出口油分濃度(wt ppm)0.08
面間距離L(mm)76
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07
出口油分濃度(wt ppm)0.01
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57
仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
ねじの種類Rc
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
ろ過度(μm)0.01
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)2~60
入口空気温度(℃)32
入気温度範囲(℃)5~60
捕集効率(%)99.999
初期圧力降下(MPa)0.005以下
入口空気圧力(MPa)0.69
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93
取付方式ブラケットなし
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ろ過度(μm)0.01
捕集効率(%)99.9999
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
出口油分濃度(wt ppm)0.01
品質等級1(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
使用温度範囲(℃)5~60
付属品ボウルガード
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
捕集効率(%)99.9999
設定圧力単位MPa
ドレンコックスクリュー式
フィルタドレン排出口ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
空気圧縮機用エアフィルターです。
1~3ミクロン以上の固形物を除去します。
(入口油分濃度3Wt ppm)
本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。
処理空気量を従来比12.5%アップ。
最高使用圧力1.57MPa。
HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。
アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7
使用流体圧縮空気
配管接続口径Rc1
出口油分濃度(wt ppm)0.01
質量(kg)2.1
面間距離L(mm)130
全長(mm)364
最高使用圧力1.57MPa
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
用途【適合機種】HMF-22G1 製品注文コード:53808047 交換用エレメント
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
用途【適合機種】HMF-37G1 製品注文コード:53808074 交換用エレメント
1個
¥103,990
税込¥114,389
4日以内出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584
タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60
使用温度範囲(℃)5~60
ろ過度(μm)0.3
圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
入口空気温度(℃)30
使用流体圧縮空気
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ40
用途型式HMF-55B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ
使用温度範囲(℃)5~50
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
用途型式HMF-7.5BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途型式HMF-100B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥158,800
税込¥174,680
5日以内出荷
用途型式HMF-22B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
用途型式HMF-125B、HMF-125C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
用途型式HMF-160B、HMF-160C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
オートドレン仕様オートドレン
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
捕集効率(%)99.9
設定圧力単位MPa
ドレンコックスクリュー式
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途型式HAF-7.5BX、HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-7.5BX、HMF-11BX、HMF-15BX用エアーフィルター、ミクロミストフィルタードレン排出用ドレントラップ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード