丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)
質量(kg)4.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292
機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル
アズワン品番64-3771-26
ステッチ9種類13模様
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2
材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル
質量(g)240
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210
針規格DH×1/#14
糸の太さ#50
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
学校での使いやすさを追求した、これからのスクールミシン
質量(kg)6.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.7×41.9×19.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース
機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト
ステッチ縫い模様全20種類
縫製仕様スピード900針/分
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー
質量(kg)11.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350
機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。
適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mm
セット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座
電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
本体質量(g)約840
対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
1台
¥4,988
税込¥5,487
7日以内出荷
自動糸切りで能率アップ!
ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる!
プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく!
押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。
縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK!
なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280)
機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。
シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい!
お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、
お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載!
また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、
どこでも使用が可能です。
セット内容本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個
材質本体:ABS、糸:ポリエステル
質量(kg)2
定格電圧(V)DC6
幅(cm)27
高さ(cm)26
コード長さ(cm)180
奥行き(cm)12
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
文字も模様もこれ一台にお任せ!
自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。
簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。
スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。
自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。
縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。
最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。
大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。
仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字)
付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD
質量(kg)5.8
消費電力(W)70
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298
機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択
アズワン品番64-3771-25
スピード調節スライド式無段階
回転数(回/分)800(+-50)
縫い目長さ(mm)0~4.5
縫い目幅(mm)0~7
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン
仕様●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月
アズワン品番67-5756-82
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
スタート、ストップ、スピード調整は手元で操作 低速から高速までお好みのスピードが思いのまま。手元スタートストップタイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。ボタンホール。
用途簡単操作でもしっかり機能のミシン。 シンガー SINGER ドロシー Dorothy ミシン コンパクト電子ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電子 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド
質量(kg)5.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×15.2×26.5
ガイドの向きや組み合わせで、「直線縫い」、「曲線縫い」、「端ミシン」、「ひもを縫うとき」とさまざまな縫い方に対応できます。
ミシン針を落とす穴があいている位置決めプレート付で、ガイドを貼る位置が定めやすいです。
粘着式なので、金属・プラスチックを問わず、お好みの位置に取り付けることができます。糊残りの心配もありません。貼ってはがせる粘着シート。
粘着力が落ちた場合は、水または水で薄めた中性洗剤で洗い、乾かすと粘着力が回復します。
付属品位置決めプレート
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。
洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。
7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。
自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。
付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298
速度最高ぬい速度/毎分700針
アズワン品番64-3771-23
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
デニムも縫える コードレス
チェーンステッチタイプ
安全ロック付き
片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで
アズワン品番65-1332-25
1個
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。
糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン
自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。
返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー
ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口
長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー
薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。
2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。
ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。
縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。
手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー
寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側)
質量(kg)14.5
消費電力(W)90
使用電圧(V)100(50/60Hz)
押圧力(Kg)0.2~5.0
機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式
速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218
縫い目長さ(mm)0~6
使用針DB×1 #9~#18
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番EA916J
セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
パワフルモーター内蔵 ジーンズの重ね縫いもグングン縫える。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール
用途様々な手作り作品ができる本格ミシンをお探しの方に。 シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド
質量(kg)5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×19.3×30
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3
消費電力(W)92
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219
機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ
ステッチ1種類
1台
¥150,300
税込¥165,330
翌日出荷
関連キーワード