大巻き糸を糸立に立てるときに使います。
大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。
この振れ止めを使えば糸が安定します。
ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm)約40
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
螺子式糸軸で、糸吊り棒も太くてしっかり!台も重さが有り安定感が抜群。使い勝手の良さにファンも多いアイテムです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕上(3本用)×1、腕下(2本用)×1、腕下(3本用)×1、糸立皿×5、糸立皿スポンジ×5、糸巻受棒×5、振れ止×5、中間糸案内セット×1
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-30/TL-30DX/TL-30SP
1個
¥409
税込¥450
9日以内出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(3本用)×1、腕下(3本用)×1、糸立皿×3、糸立皿スポンジ×3、糸巻受棒×3、振れ止×3、中間糸案内セット×1
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×2、腕下(2本用)×2、糸立皿×4、糸立皿スポンジ×4、糸巻受棒×4、振れ止×4、中間糸案内セット×1
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
押すだけ簡単!キルティングやミシンキルトのしつけに!
材質ポリカーボネート、ステンレス
長さ(mm)32
美しい光沢と柔らかさが特徴の段染め糸です。2~3cmごとに色が変化するので動きのあるステッチに仕上がります。キルトや刺しゅう、 飾り縫いなどアイデア次第で活躍する場が広がるのもこの糸の魅力です。
材質ポリエステル100%
長さ(m)250
1セット(24色)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
厚物ぬいもスムーズコンパクト電子ミシン
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード
材質ABS樹脂
形状水平全回転カマ
質量(kg)5.5
電源(V)100
消費電力(W)45
機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)
スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×354×260
関連資料カタログ(0.97MB)
模様模様数:13
取扱説明書取扱説明書(6.94MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
カンタンなのに美しい仕上がり。
誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分
定格周波数(Hz)50/60
機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295
質量(kg)6.8
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2
材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル
質量(g)240
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210
針規格DH×1/#14
糸の太さ#50
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
かんたん下糸セット
7枚送り歯
手元集中操作
LEDライト
自動針穴糸通し
全自動ボタンホール
段ぬい押えボタン
フリーアーム
無段階スピード調整
ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類
アズワン品番65-2196-07
1台
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
カンタンだけどしっかり機能。
足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。
針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。
厚物生地の重ね縫いもOK。
水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。
袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。
軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。
模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー
材質ABS樹脂他
形状水平全回転釜
質量(kg)5
電源(V)100
消費電力(W)45
機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282
操作方法フットコントローラーのみ
スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
模様11
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール
アズワン品番65-2196-10
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
形はコンパクトでも驚きのぬい上がり
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード
材質ABS樹脂
形状水平全回転カマ
質量(kg)5.5
電源(V)100
消費電力(W)50
機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
操作方法手元スイッチ
スピード調節本体レバー式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×353×265
関連資料カタログ(1.82MB)
模様模様数:13
取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
仕様模様数:11
付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード
材質ABS樹脂
形状カマ:水平全回転カマ
質量(kg)5.5
電源(V)100
消費電力(W)43
機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×159×261
操作方法手元スイッチ
スピード調節本体レバー式
関連資料カタログ(3.3MB)
取扱説明書(4.12MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
文字も模様もこれ一台にお任せ!
自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。
簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。
スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。
自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。
縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。
最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。
大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。
仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字)
付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD
質量(kg)5.8
消費電力(W)70
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298
機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択
アズワン品番64-3771-25
スピード調節スライド式無段階
回転数(回/分)800(+-50)
縫い目長さ(mm)0~4.5
縫い目幅(mm)0~7
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
関連キーワード