60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト) 仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト 付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個 材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用) 塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L) 使用環境温度(℃)0~40 電源コード4芯(別売り) 騒音レベル(dB(A))72±2以下 排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します)) 吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
1台
159,000 税込174,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
179,000 税込196,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 動画あり
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等) 電源(V)3Φ 200/220 捕集効率(%)99 電源周波数(Hz)50/60 塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
219,000 税込240,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。 サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。 定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。 優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』
用途工作機械加工に 電源(V)三相200 捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上) 仕様50/60Hz兼用 対応一台から異電圧に別作対応 除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
1台
379,000 税込416,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
1台
779,000 税込856,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
用途工作機械加工などに。 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60 除去方式電気集じん式
1台
499,000 税込548,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストコレクター アマノ 動画あり
高濃度ミスト対応 油性・水溶性ミスト両用です。 汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。 異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。 自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比) 付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル 塗装色日塗工F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。 特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。 静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。 回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機) 出力(kW)2.2 吸込口径(Φmm)200 最大風量(m3/min)42 仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付 質量(kg)185 材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756 最大静圧(kPa)2.75 電源コード(m)3(4芯・プラグなし) 塗装色日塗工J11-833 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸引温度(℃)(最高)40
1台
469,000 税込515,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 電源(V)単相200(50/60Hz) 風量(m3/min)使用点:7.5 捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による モーターDCブラシレスファンモーター 消費電力(kW)0.13 最大静圧(Pa)900 騒音レベル(dB(A))65±2以下 方式荷電:マイナス荷電二段式 電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6 対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)許容:0~40 容量(A)推奨ブレーカー:5 電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し) タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ) 接続配管推奨吸込側:Φ150mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400 質量(kg)29 塗装色日塗工 F35-85A 仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
309,000 税込339,900
5日以内出荷

三次フィルタ
仕様三次フィルタ トラスコ品番149-4389 適合機種KDC-M10 質量(kg)0.5
1個
4,890 税込5,379
30日以内出荷

高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。 ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く) サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など 捕集効率(%)99.4 吸気温度(℃)(最大)80
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
用途油性ミスト モーター出力(kW)0.4 風量(m3/min)6/7 捕集効率(%)99.5以上 質量(kg)30 電源3相200V(50/60Hz) フィルター0.3μm(最終) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×600×630 騒音値(dB)67 吸入/吐出口径(mm)Φ125 吸入気体温度(℃)60以下(周囲温度50以下) 静圧(Pa)700/1000
1台
169,000 税込185,900
20日以内出荷

適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470 適合機種KDC2-D01 質量(g)230 品名中性能フィルター
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等) 電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ 捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子) 塗装色25・90C 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
179,000 税込196,900
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械 電源(V)三相200 出力(kW)0.2 吸込口径(Φmm)98 捕集効率(%)99.4 仕様高温型(80℃以下) 材質SS400 除去方式フィルタ 標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)13 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42 電動機仕様全閉外扇形
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

一次フィルタ
仕様一次フィルタ トラスコ品番149-4387 適合本体KDC-M10 質量(kg)5
1個
53,900 税込59,290
30日以内出荷

HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ トラスコ品番149-4390 適合機種KDC-M10 質量(kg)2
1個
69,900 税込76,890
30日以内出荷

二次フィルタ
仕様二次フィルタ トラスコ品番149-4388 適合機種KDC-M10 材質セラミック 質量(kg)0.3
1個
3,990 税込4,389
30日以内出荷

工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様電源コードプラグ有 トラスコ品番116-2076 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)90 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz約50 取付寸法(mm)1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400 捕集効率(%)90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm)1000×500
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷

適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0488 適合機種KDC-M01 質量(g)7 品名プレフィルター
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷

・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200級 概略質量(kg)20 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63 吸気温度(℃)最高80 捕集効率(%)99.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73 吸込相フランジ(mm)(外径)98 電動機仕様全閉外扇形
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
7日以内出荷


油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用 トラスコ品番522-6053 適合機種MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個) セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書 材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用漏電ブレーカー 付属品ネジ、取付説明書
1個
40,900 税込44,990
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用 トラスコ品番522-6081 適合機種EM-60eH、EM-90eH
1個
1,390 税込1,529
10日以内出荷

ミストコレクターEM-60eH。90eHのエリミネータです。電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用 トラスコ品番522-6050 適合機種EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個) 材質メッキ鋼板6価クロムフリー材 幅(mm)330 高さ(mm)440 奥行(mm)42
1個
39,900 税込43,890
10日以内出荷

ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用 材質スチール(亜鉛メッキ)
1個
10,900 税込11,990
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用 トラスコ品番522-6055 適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個) 材質 幅(mm)188 高さ(mm)264 奥行(mm)23
1個
8,790 税込9,669
10日以内出荷

ミストコレクターMZ-30用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用 トラスコ品番216-7059 適合機種MZ-30(1個) 材質ポリエステル、モダアクリル 寸法(縦×横×奥行)(mm)335×388×20(1枚あたり)
1セット(3枚)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ミストコレクターMZ-30用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用 トラスコ品番216-7044 適合機種MZ-30※製造番号5924~(1個) 材質ポリエステル、モダアクリル 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ215×95(1枚あたり)
1セット(3枚)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ミストコレクターMZ-10用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用 トラスコ品番216-7052 適合機種MZ-10(1個) 材質ポリエステル、モダアクリル 寸法(縦×横×奥行)(mm)295×288×20(1枚あたり)
1セット(3枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用 セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書 材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用 トラスコ品番216-7039 適合機種MZ-10(1個)、MZ-15(1個)、MZ-30※製造番号1001~5923(1個) 材質ポリエステル、モダアクリル 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ170×95(1枚あたり)
1セット(3枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用ノーヒューズブレーカー 付属品ネジ、取付説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,900 税込16,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)