羽根径が大きいので大風量
左右首振り機能付き
ミスト噴霧量最大60L/h
水道直結
用途暑気対策に最適。
質量(kg)113
消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)
電源3相200V(50/60Hz)
風量(m3/min)250/280(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170
粒径(μm)ミスト:20~40
首振り左右90度
噴霧量(L/h)ミスト:0~60
1台
¥519,000
税込¥570,900
5日以内出荷
大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。
仕様水道直結式、デイリータイマー機能付
電源(V)三相200
ハネ径(cm)61.5
噴霧量(L/min)約5
首折れ55°
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。
幅(mm)420
接続口径(吸)3/4(吐)3/8
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
奥行(mm)605
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
起動形式インバータ
圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)
水タンク容量(L)10
電源コード5m
広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。
インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。
高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。
簡単に施工できます。
水道直結仕様です。
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。
幅(mm)605
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
奥行(mm)420
電源コード(m)5
水タンク容量(L)10
関連キーワード