2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。タンク一体型のハンドル付きで、移動もらくらくです。
質量(kg)約31 電流(A)1.36/1.52(強) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)110/136(強) タンク容量(L)50(満タン) コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1 風量(m3/min)172/186(強) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅47×奥行100×高さ139.5~160.5 騒音値(dB)69/72 首振角度(°)約80 風速(m/min)231/239(強) 保証期間1年 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7 ファン45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間)連続:約4(満タン時)
1セット
84,980 税込93,478
翌々日出荷

50Lのタンク採用、約4時間の連続噴霧可能です。送風のみの運転も可能。左右自動首振り機能付
用途粉じん・加湿・熱中対策に。 質量(kg)31 電源(V)100 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1000×1395~1605 首振あり 電源コード(m)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)110/136 標準持続時間(h)ミスト:約4 水タンク容量(L)50 風量調整3段階 噴霧量(L/min)0.19
1台
85,980 税込94,578
欠品中