16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトになる三つ折りタイプの三角フレームをジュラルミン素材で軽量・丈夫なアイテムに成形しランディング時に使いやすく、魚にやさしいラバーネットを標準装備。使用後に収納するメッシュBAG付き。
(フレーム/ラバー)ガンメタル/ブラック 材質(フレーム)航空機ジュラルミン 材質(網)ラバーコーティングネット
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アルミフレームクリップ
エコ商品
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 外形寸法(mm)40角 溝幅(mm)(スロット)10 グレード標準 結束径(Φmm)2~8 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
1袋(100個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

フレームと網の接点に重点を置き加工してありますので網の引掛かりがなく安全です。フレームの線径もΦ4mmと非常にしっかりしています。
形状 網目Φ0.8×8目(亀甲目)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。 材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ0.6mmの極薄フレーム(ツル)で、イヤーマフやヘッドセットを着用時も、長時間気になりません。 アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工 レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単 有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減 レンズ交換可
形状1眼型 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 セット内容ケース、交換用グレーレンズ、収納ポーチ 質量(g)40 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色クリア 材質(フレーム)金属合金 可視光線透過率(%)89 材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの材質に強化樹脂を採用しているため、人間の頭に最適にフィットするように設計され、不快感がありません。 レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単です。 有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減します。 アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工 レンズ交換可
形状1眼型 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 質量(g)27 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色クリア 材質(フレーム)強化樹脂 可視光線透過率(%)89 材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケース
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20 質量(g)10855 容量(L)33 外寸(mm)W430×H280×D515 内寸(mm)W350×H200×D480
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20 質量(g)10290 容量(L)33 外寸(mm)W430×H280×D515 内寸(mm)W350×H200×D480
1セット
149,800 税込164,780
翌日出荷

ミドルフィットのデザインです。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット 材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)63 タイプミディアムフィット フレーム色ブラック レンズ厚さ(mm)2.5
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 機能防曇加工、防傷加工 材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂 質量(g)63 レンズ厚さ(mm)2.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スモールフィットのデザインです。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット 材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂 質量(g)72 タイプスモールフィット フレーム色ブラック レンズ厚さ(mm)2.5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミドルフィットラージカバレッジのデザインです。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット 材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)77 タイプミディアムフィット フレーム色ブラック レンズ厚さ(mm)2.5
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状二眼型 材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂 質量(g)63
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミドルラージフィットのデザインです。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット 質量(g)68 フレーム色ブラック レンズ厚さ(mm)2.5
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状2眼型 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 トラスコ品番762-9575 質量(g)63 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色ブラック 材質(フレーム)強化樹脂 可視光線透過率(%)15 材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.5
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状2眼型 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 質量(g)63 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色ブラック 材質(フレーム)強化樹脂 可視光線透過率(%)15 材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.5
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)