27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ
エコ商品
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)0.002(MPEr) 機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)0.002(MPEh) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番543-851 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)MPL:1.8以下 質量(g)140 シリーズ575 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示5桁LCD、符号 外枠径(mm)126 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(時間)連続使用で約20000 裏ぶた仕様耳金付き 広範囲行き精度(mm)0.02 戻り誤差(mm)MPEH:0.02 繰返し精密度(mm)MPER:0.01 ミツトヨ品番575-121 電池寿命(年)通常使用で約5 適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) 表示7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度無制限
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm)25.4 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 表示5桁LCD、符号 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm)25.4 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 表示5桁LCD、符号 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm)25.4 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 表示5桁LCD、符号 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm)25.4 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 表示5桁LCD、符号 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) 表示7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度無制限
1セット
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) 表示7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度無制限
1セット
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm)25.4 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 表示5桁LCD、符号 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
72,980 税込80,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm)25.4 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 表示5桁LCD、符号 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) 表示7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度無制限
1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) 表示7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度無制限
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm)25.4 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 表示5桁LCD、符号 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
115,800 税込127,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) 表示7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度無制限
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) 表示7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度無制限
1セット
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)