コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005
測定範囲(mm)5
測定力(N)1.5以下
目盛0-50
長針1回転(mm)0.5
指示誤差[1回転](μm)9
指示誤差[1/2回転](μm)8
指示誤差[1/10回転](μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)12
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)3
仕様連続目盛/宝石入
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法F(mm)16.9
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法B(mm)60.3
寸法C(mm)57
目盛仕様0-50
寸法I(mm)7.6
寸法G(mm)14.9
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
量子化誤差±1カウント
関連キーワード