こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
色グリーン
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
入力電圧(V)12
音圧レベル(dB)113
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)12
電流(A)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)110/2m
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 24V 車検対応品
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ中音域
周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400
電流(A)3A×2
適合規格保安基準適合品
入力電圧(V)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)113
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター
質量(g)720
周波数(Hz)700/580
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)2.5×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×54×78(突起部除く)
音圧レベル(dB)113/2m
色(本体)サファイアブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パワーを必要とするホーンの必需品。
ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。
30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。
工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
取付角度の変更に最適です。
振動に強い厚さ4mmを採用しました。
長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)
仕様12V 3.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け!
ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。
純正コードを傷めることなく、配線が可能です。
30アンペア パワーリレー
最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、
大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。
極太AVS2.0sqコード
電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。
安心の独立回路
車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能
セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
付属品天板・棚用マット×3、引出し用マット×1
質量(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
関連キーワード