20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
当日出荷

コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ 動画あり
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用 タイプダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A)4(±1)×2 定格電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78 音圧レベル(dB)110(±5) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
欠品中

世界最小。小型渦巻ホーン。 渦巻ホーン最高の高音を実現。 電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。 消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。 純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。 ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター 質量(g)720 周波数(Hz)700/580 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)2.5×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×54×78(突起部除く) 音圧レベル(dB)113/2m 色(本体)サファイアブラック
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

2種類のサウンドが楽しめる電子ホーン。 アルファーⅡをベースに設計されたモデルです。 新設計のコントロールBOXを採用していますので、取り付け性が向上しています。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×99.5×64.0 音声音声1音声2
1セット(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB)113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーン
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。 必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。 専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付) 質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156 周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320 電流(A)2.5×2 電圧(V)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29 音圧レベル(dB)114(2m)
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V)12 電流(A)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB)110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 グリーン タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷

505888 2WAY電子ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)2WAY電子ホーン 24V
2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!。ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーン。ボタン切替で自在に変更ができます。ホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。
用途サウンドパーツ セット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット 周波数(Hz)450±20 電流(A)7.5 定格電圧(V)DC24 音量(dB)110±4DB 取扱説明書(0.14MB)
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
タイプ中音域 周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400 電流(A)3A×2 適合規格保安基準適合品 入力電圧(V)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB)113/2m
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HN-01 ブルートーンホーン Type1 CAPStyle 動画あり
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン 省スペース小型ホーンユニット 保安基準適合品 狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン ブルー 周波数(Hz)High:500、Low:420 電流(A)3.8(×2) 定格電圧(V)DC12 音圧(dB/m)114(2m)、110(7m) 音色ヨーロピアンサウンド
1セット(2個)
2,198 税込2,418
欠品中

505051 エコーホーン   のぞみ430  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ 適合DC24V車 寸法(mm)430 クロームメッキ 電圧(V)24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。 5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
699 税込769
当日出荷

軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン ブラック 音圧レベル(dB)112
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付角度の変更に最適です。 振動に強い厚さ4mmを採用しました。 長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
789 税込868
当日出荷