先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC-60
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
硬度HRC-60
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
硬度HRC-60
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応
形状6角
寸法L(mm)65
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応
寸法L(mm)55
寸法l2(mm)20
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイントヘキサゴン
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)137
寸法D2(Φmm)25
先端形状ボールポイントヘキサゴン
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ホルダ
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。
材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
硬度HRC-60
形状L型
タイプショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ両ロング
二面幅(mm)6
トラスコ品番817-5380
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺(mm)2.5、3、4、5、6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)150
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)107
寸法D2(Φmm)25
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)150
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)25
寸法D2(Φmm)17
ソケット形状12角
二面幅(mm)6
トラスコ品番817-5531
1本
¥399
税込¥439
7日以内出荷
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)16.5
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)100
関連キーワード
1
2
次へ