測定範囲(cm)16
材質ポリカーボネート製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)〔閉じた時〕22×90×5、〔開いた時〕21×160×5
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼
質量(g)38
目盛片側15cm、開くと30cm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×30×6
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム
幅(mm)35
厚さ(mm)4
ピッチ(mm)上段:1
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質メタクリル樹脂
材質ABS
寸法(mm)170×40×6
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
油汚れに強く、さわやかなレモンの香りの台所用洗剤
使用場所キッチン
シリーズママレモン
タイプ液体
液性中性
集中したい場面におすすめのノック式消せるボールペンです。世界に一本として同じ柄がないマーブルグリップを採用した特別仕様です。こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。3つの「ZONE TECHNOLOGY(ゾーンテクノロジー)」を搭載し、あなたの集中を邪魔しません。1「プレミアムフリクションインキ」搭載。メーカー従来品と比べ、インキの濃さアップ、さらにインキ容量もアップしております。2「チップホールドシステム」搭載。三又形状の特殊パーツでペン先をがっちりつかみます。ペン先のがたつきを抑制して安定した筆記が可能です。3「ノイズカットノック」機能を搭載。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげております。メーカー従来品と比べ、ノック時の音を78%カットした静音設計です。
用途紙への筆記・筆跡の消去。手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記
使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。
材質●さや:樹脂 塗装 ●軸:ウレタン樹脂
全長(mm)150.15
質量(g)22
種類こすると消えるゲルインクボールペン
シリーズフリクションボールノックゾーン(FRIXION BALL KNOCK ZONE)
方式クリップスライドノック方式
最大径(Φmm)11.4
線幅(mm)筆記:0.25
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)
商品タイプ商品本体
中のギアを回すだけでかわいい模様が描ける「くるくる定規」と、ひらがな・カタカナがなぞれるステンシルシート2枚がついたおてがみセット。かわいい模様つきのおてがみシート10枚と、キラキラの線が描けるラメペンもついてます。さらにおてがみシートは繰り返し使えるダウンロードの特典つき! お手紙や文章をかいてみたい女の子の「あこがれ」がつまった夢のセットです。
判型A4
ページ数10枚
著者名真瀬ひかる(イラスト)
初版年月2023/12/10
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
適合機種SC-11BLLTRA、SC-MPCTLLRA他
セット内容内装、耳紐、アゴ紐
材質ポリエチレン樹脂など
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード