96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

オフィスマイン電動ミニアングルサンダー
エコ商品
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787 電圧(V)AC100 消費電力(W)210 電源AC100V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング 付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ 質量(kg)0.53 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50 ナット外径(Φmm)コレット:17 ディスク径(Φmm)最大:50 回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000 コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 コード長さ(m)3 回転数(min-1[r.p.m])16000 ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140 ベース寸法(mm)108×110 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124 付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ 本体質量(kg)1.15
1台
5,698 税込6,268
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140 パット寸法(mm)75×105 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 コード長さ(m)2 長さ(mm)130 付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg)0.76 トラスコ品番379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.1(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247 消費電力(W)135 電源(AC V)100 砥石寸法(Φmm)穴径2 カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm)112×190 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)4 全長(mm)219 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトツールミニギアサンダー 942GS
エコ商品
パッドサイズ(Φmm)72 回転数(min-1[r.p.m])1800 質量(g)690 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93 流量(L/min)180 オービットダイヤ(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm)135 質量(g)580 使用空気圧力(MPa)0.55 取付ねじM6 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×110 回転数(min-1[r.p.m])14000 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ 質量(kg)1.1 付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック トラスコ品番378-0457 アズワン品番65-0295-27
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業 仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5 アズワン品番64-7925-01
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)35 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)110 質量(g)400 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷

細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。握りΦ51mmです。
用途小径ディスクを使用した部分的な鏡面作業。溶接後、レーザーカット後の焼け取り作業。樹脂塗装の研磨、その他一般研磨作業。 仕様オプション100Φ仕様フランジ有り トラスコ品番837-0499 セット内容マジックパッド50mm、ディスクスクリュー、スパナ、レンチ、ミニフラップディスク#60、ペーパーディスク#80、#120 質量(kg)1 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 砥石径(Φmm)50~100 電源コード(m)2.4 2018年トラスコ掲載ページ5 0225
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

1台
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式 付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg)0.92 電流(A)1.8 電源(V)単相100 消費電力(W)170 回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)75×105 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800 定格使用時間(分)15
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ミニサンダ
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96 パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96 回転数(min-1[r.p.m])14000 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ アズワン品番64-7056-88
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速) 充電時間(分)約160~180 パッド径(Φmm)Φ75
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。
質量(kg)1.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速) パッド径(Φmm)Φ75
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトツールミニサンダー 813-MPS
エコ商品
回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×73×71 騒音値(dB)88 流量(L/min)260 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)73×98 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

研削巾(50mm)ステンレスヘアライン加工に! 一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までに丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
ベルト長さ(mm)470 ベルト幅(mm)50 無負荷ベルト周速(m/min)1220 付属品ダイナミックベルトC-01(10本)、サンディングベルトA-120(10本)、スピードコントローラーPS1000(1台)、T型レンチ(1丁) 電圧100V 6.2A 本体質量(kg)3 定格時間(分)30
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ベルトサンダー
エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研削、研磨作業に適しています。ベルト速度を作業に合わせて0.4~12m/secまで自由に調整出来ます。2種類のベルトアームがあり、作業に応じて簡単に、交換使い分けが出来ます。ベルトの種類が豊富で、ベルトの取替えも簡単です。
ベルト速度(m/s)0.4~12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700~15000 入力電圧(V)DC 1.5~30 無負荷電流(A)DC 0.45 消費電力(W)53 最大入力(W)53
1本
79,980 税込87,978
翌日出荷

全長(mm)108 質量(g)700 空気消費量(L/min)91 騒音値(dB)84 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])15000 オービットダイヤ(mm)4 パッドサイズ(mm)75
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1台
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


HiKOKI(日立工機)部品 ミニサンダ SV12SG
部品名称ハウジング(A).(B)セット(ライトグリーン) 形状図番3A
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷



1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷