180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm)115~145 質量(g)470 ねじ径16 揚程(mm)30 揚量(t)0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm)148~200 ねじ寸法18・P:3.0 揚量(t)0.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1本(1.9kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別つっかえ棒 高さ(cm)(家具から天井まで)10~20 仕様(耐圧)800kg 材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。
用途位置あわせの際の微調整に。 付属品ハンドル トラスコ品番677-1784 ストローク(mm)25 幅(mm)146 高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41 奥行(mm)245 揚力(kN)頭部:60(6.0) 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)136~161 爪部揚力(kN)20(2.0)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板/アルミ合金、その他/鋼 静止耐荷重(kg)60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6319 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/塗装仕上げ 最高高さ(mm)150 最低高さ(mm)90 ベース径(Φmm)136.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6301 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/赤色塗装 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

マサダ製作所ミニジャッキ
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B89 質量(g)240 タイプフェノール樹脂製 F30 D13 C16 E60 GM16×2 許容荷重(N)28200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B58 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F19 D8 C10 E40 GM10×1.5 許容荷重(N)10400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B135 質量(g)400 タイプフェノール樹脂製 F36 D15 C40 E80 GM20×2.5 許容荷重(N)44100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B45 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F17 D7 C8 E30 GM8×1.25 許容荷重(N)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B53 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F17 D7 C16 E30 GM8×1.25 許容荷重(N)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B68 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F19 D8 C20 E40 GM10×1.5 許容荷重(N)10400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B105 質量(g)265 タイプフェノール樹脂製 F30 D13 C32 E60 GM16×2 許容荷重(N)28200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B43 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F13 D6 C12 E25 GM6×1 許容荷重(N)3600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B115 質量(g)350 タイプフェノール樹脂製 F36 D15 C20 E80 GM20×2.5 許容荷重(N)44100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B84 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F24 D10 C24 E50 GM12×1.75 許容荷重(N)15100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B72 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 F24 D10 C12 E50 GM12×1.75 許容荷重(N)15100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B37 質量(g)11 タイプフェノール樹脂製 F13 D6 C6 E25 GM6×1 許容荷重(N)3600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
4日以内出荷

業界最強耐圧の2t、釘・接着剤は使わず家具や建物をキズつけません。取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途家具転倒防止 仕様(耐圧)2000kg 材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6327 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
79,980 税込87,978
欠品中

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6335 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理 最高高さ(mm)150 ベース径(Φmm)136.5 爪位置(mm)90
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

幹や枝の曲付け作業に使用します。ツメの移動方式が異なるため全長が伸びることがありません。小さいサイズの盆栽用ジャッキです。
材質スチール製 質量(g)約310 全長(cm)約19
1個
5,788 税込6,367
3日以内出荷

アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)-20~45 最大積載量(kg)3000 最高位(mm)約465 最低位(mm)約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc)約210 地上高さ(mm)最低約100/最高約465 容量(kN)最大揚程:29.4
1個
32,980 税込36,278
欠品中

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに トラスコ品番455-8989 材質アルミ 幅(mm)250 高さ(mm)最低80・200 径(Φmm)100 奥行(mm)570 揚程(mm)340 最高高さ(mm)420 ハンドル長さ(mm)925 耐荷重(t)1.5
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5 最低位(mm)100 幅(mm)289 全長(mm)595 本体質量(kg)26.3 最高位(mm)460 外径(mm)受皿:59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

能力(t)2 エスコ品番EA993LP-2 材質アルミ 幅(mm)285 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155 ハンドル長さ(mm)1210 最低高さH(mm)86 最大揚高(mm)469
1個
69,500 税込76,450
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所アルミニウムジャッキ
ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。 付属品ハンドル
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)