時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類精密バイス
最大口開き(mm)7
口幅(mm)35
口深(mm)12
材質(本体)ポリカーボネート
主な用途精密加工作業
材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)41
高さ(mm)35
幅(mm)35
締付力(kN)2.9
トラスコ品番819-3744
質量(g)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)66
口幅(mm)68
口深(mm)25
材質(本体)アルミ合金
主な用途穴あけ作業
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)27
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
塗装色黒
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付
材質アルミ製
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
印材の簡易固定型。ワークショップなどに
用途てん刻
仕様8mm~24mm角の印材を固定
材質プラスチック
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
直径(Φmm)ベース:109
全高(mm)バイス:63.5
耐荷重(kg)2.3(90°時)
最大開口(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-62
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)73
口幅(mm)25
口深(mm)51
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525MK-25
1個
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)78
口深(mm)30
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
最大クランプ幅(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646
アズワン品番67-5639-46
1個
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。
材質アルミダイキャスト、スチール
全長(mm)104
質量(g)160
主な用途木工作業・金属加工作業
口幅(mm)約40
口深(mm)約16
アズワン品番64-8881-46
取付厚(mm)最大約18
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質SUS440
質量(kg)0.3
硬度HRC56~58
直角度(mm)0.005/100以内
寸法A(mm)65
寸法D(mm)10
寸法B(mm)25
寸法C(mm)30
平行度(mm)0.005/100以内
寸法G(mm)19
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。
トラスコ品番819-3745
適合機種APV-35
寸法(mm)35×11
質量(g)2
プレートゴム
1セット
¥199
税込¥219
翌々日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML-101
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)73
口幅(mm)25
口深(mm)51
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525MK-101
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)バイス:600、ベース:400
角度調整範囲傾斜:210、回転360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25m
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-58
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)25
口幅(mm)40
口深(mm)15
材質(本体)アルミ合金
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
質量(g)155
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(g)1000
全高(mm)109
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)21
アズワン品番64-7864-59
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
質量(kg)1.3
全高(mm)63.5
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-53
取付厚(mm)88
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
口開き(mm)50
口幅(mm)65
材質鋳鉄(FC250)
口深(mm)35
トラスコ品番114-3912
幅(mm)100
全長(mm)220
質量(kg)3.5
高さ(mm)180
締付力(kN)3.9
クランプ最大口開き(mm)40
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(kg)約1.6
全高(mm)109
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)21
アズワン品番64-7864-52
取付厚(mm)88
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)
取付高(mm)(最大)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9581
アズワン品番67-5639-45
1個
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9614
アズワン品番67-5639-44
1個
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。
付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ
材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製
質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250
テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70
スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm
口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160)
口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類ピンバイス
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
RoHS指令(10物質対応)対応
バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 65mm。ジョー開口 = 60mm。ジョー深さ = 30mm。取付け = クランプ。重さ = 2.1kg。。RS Pro G クランプスイベルベンチバイスです. RS PRO のこの軽量ベンチバイスは、汎用用途に最適で、 360 ° 調整できるようにスイベルプラットフォームに取り付けられます。このバイスは、高品位鋳鉄製で、調整可能な G クランプを備え、表面に固定できます。クランプ動作が簡単なため、バイスは非常に持ち運びやすく、高い汎用性を発揮します。固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。 バイスハンドルは簡単に調整でき、金属加工用に部材を接着して固定するために、材料を所定の位置に保持するのに最適です。一体型アンビルは、さらに汎用性を高めることもできます。この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。 特長と利点 鋳鉄製のバイス構造 鋼製ジョー 360 ° 回転バイスヘッド G クランプアタッチメント 用途 実際、このミニベンチバイスはエンジニアバイスとも呼ばれ、さまざまな用途に適しています。作業台の端に固定できるように設計されているバイスでは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途にも耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。 ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き
サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ