13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-34~50 精度(℃)±2 寸法(mm)Φ50×20 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トマトなどにつけるとまるでミニ畑のようなお弁当になる、葉っぱの形のピック。子供の苦手な葉物野菜、緑が不足しがちなお弁当に彩りをプラス。おかずに刺すだけで出来上がり。デザインはトマトのヘタ・よつば・ふたば・ラディッシュ。内容数1種各1本の8本入り。電子レンジ・冷凍庫ではご使用いただけません。
材質ABS樹脂 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トマト/2×2×3.6 よつば/2.95×2.95×3.05 ふたば/2.85×0.45×3.9 ラディッシュ/2.1×0.4×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(8本)
229 税込252
当日出荷

TESTO温度データロガー
エコ商品
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースUSB バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースBluetooth(モバイルアプリ) バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ連結 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ単体 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

62934 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m テサ (tesa) カスタマイズ可
汎用性の高い粘着剤は高い初期粘着力を持ち、様々な被着体に適応します 非常に高い最終粘着力は確実な貼り合わせを実現します 耐UV、耐水性、そして耐老化性に優れています 温度膨張係数の異なる2つの材料の貼り合わせに適しています 軽い貼り合わせ力でも、強い初期粘着力を発揮します 低温下でも優れた耐衝撃性を持ちます
用途木製キャビネットの化粧用アルミ、カバースクリーンの固定 家具、台所用品、流し台等の取っ手、飾りの固定 冷蔵庫、冷凍庫などの成型品、飾り、フレームなどの固定 ガラス、鏡の固定 基材PEフォーム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,013 税込5,514
5日以内出荷

棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。 耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
奥行(mm)613 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4 棚板内寸・奥行(mm)541
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。 耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
奥行(mm)460 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

二重防寒手袋です。脱着式タイプとなります。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミ コーティングPU起毛布により冷気をシャットアウト。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも 装着し、極寒地での使用に最適です。カイロと併用すれば暖かさアップ。 塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜたハイブリッド樹脂を使用しているため、柔らかく、耐油性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。 全長(cm)30 材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート 厚さ(mm)10 グレー+オレンジ 入数(双)1 機能耐油・低温特性 手のひらまわり(cm)28 手の平幅(cm)14
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重防寒手袋です。脱着式タイプです。塩ビとニトリルを配合することで、塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミコーティングPU起毛布により冷気をシャットアウトします。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも装着し、極寒地での使用に最適です。カイロ用ポケット付きで、カイロと併用すればさらに暖かいです。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業 トラスコ品番114-9500 材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート 厚さ(mm)10 オレンジ/グレー サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
9日以内出荷