口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力DC12V車/DC24V車
質量(g)11
タイプミニ管
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
質量(g)11
タイプミニ管
サイズ(mm)約Φ5.2×20
使用可能電力DC12V車/DC24V車
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)20
質量(g)6
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)5.2
遮断電流(A)100
サイズ(mm)Φ5.2×20
溶断規格B
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
ヒューズをしっかり保護します。 ミニガラス管ヒューズ 5.2×20mm用。 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大3mmまで対応)
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
種類管型ヒューズ
関連キーワード