棚受け4個のセット品になります。(取付ビス同梱)
適合ミニキッチン(KM)用
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。
用途キッチンの収納に
材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
布巾を干したり、小皿を立てて乾かすことができる水切り。
調理台の延長として使ったり、料理の盛り付け場としても使えます。
量が少ない時など、使いたい幅に折って水切りも可能。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することもできます。
使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
耐荷重(kg)約4
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
コンパクトに巻いて収納できる『Plate』折りたたみ水切りラック。
使わないときはくるっと巻いて収納できる折りたたみ水切りラック。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することができます。
布巾を干したり小皿を立てて乾かすことができます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約610
耐荷重(kg)約4
対応S・奥行き:約38cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×42×0.8
適合サイズ(cm)(シンク)奥行約38以下
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。
用途水切りかご、シンクの収納に
材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー
幅(mm)400~600
色シルバー
高さ(mm)10
タイプワイド
奥行(mm)170
耐荷重(kg)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365~560×10
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム
質量(g)278
耐荷重(kg)約3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
寸法B(mm)235
寸法C(mm)300
材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(B)235
高さ(C)(mm)300
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段2
関連キーワード