口金E17
定格寿命(時間)2000
電球の種類ミニクリプトン電球
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
寿命40000時間
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)110
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
質量(g)9
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V54W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類クリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)110
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)8
全長(mm)84
質量(g)36
定格電流(A)0.14
定格寿命(時間)8000
外径(mm)45
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V36W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類クリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
口金E17、60W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
消費電力(W)54
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)2000
直径×長さL(Φmm×mm)35×67
ガラス球形式PS35
電球形状ミニクリプトン電球
電球の種類クリプトン
口金E17、40W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)2000
直径×長さL(Φmm×mm)35×67
ガラス球形式PS35
電球形状ミニクリプトン電球
電球の種類クリプトン
口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 36W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
仕上クリア
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 36W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
仕上ホワイト
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20
タイプ40W相当
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)20000
直径×長さL(Φmm×mm)35×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 54W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
消費電力(W)60
定格100/110V-40W
口金E17
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
ガラス球形状PS35
電球の種類クリプトン
省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
電球形状ミニクリプトン電球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11
消費電力(W)54
定格電圧(V)100
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8
電球形状ミニクリプトン電球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
電球形状ミニクリプトン形
電球の種類LED
口金E17
寿命40000時間
入数2個
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W
消費電力(W)40
定格100/110V-40W
口金E17
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
ガラス球形状PS35
電球の種類クリプトン
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
質量(g)13
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)67
質量(g)約14
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状クリプトン球25形
電球の種類LED
材質樹脂
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
グローブ種別樹脂(乳白)
グリーン購入法適合
100W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)90
定格電圧(V)100
全長(mm)81
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)45
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)67
質量(g)約14
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状クリプトン球40形
入力電流(A)0.062
電球の種類LED
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニクリプトン球
全光束(Lm)760
配光角度(°)140
落ち着きのある空間を演出できます。
用途屋内・屋外で使用出来ます。
幅(mm)45
質量(kg)0.04
高さ(mm)87
奥行(mm)45
口金E17
全光束(Lm)240
機能調光機能付き(電球単体では調光機能を発揮しません。LED用調光器が必要です。)
電球形状ミニクリプトン球
色温度(K)2700
寿命約30000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67
質量(g)12
定格電圧(V)AC100
口金E17
寿命2000時間
口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)R50×75
質量(g)14.5
タイプレフ型50W
消費電力(W)45
定格電圧(V)AC100
口金E17
全光束(Lm)330
寿命2000時間
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
25W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)22
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
関連キーワード
1
2
3
次へ