42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.17 ホース取付口1/4 トラスコ品番471-5373 全長(mm)165 質量(g)500 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm)101 質量(kg)0.4 砥石径(Φmm)58 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。 粒度A80 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000 適合材
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

外径(mm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80 エスコ品番EA818BA-11
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。 粒度GC120H 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き 付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200 適合(モータ)20k 寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000 往復回数(回/min)0~約12,000 ストローク幅(mm)1.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等 付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚L型レンチ、ディスクペーパー(固定式) 寸法(mm)290 消費電力(W)50 ディスク外径(Φmm)50 定格使用時間(分)15
1台
22,980 税込25,278
欠品中

金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。 適合材各種金属・プラスチック 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 材質フェルト 厚さ(mm)13 内径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000
1個
829 税込912
当日出荷

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.4 コード長さ(m)1.8 研削砥石寸法(mm)(外径)75 研削砥石寸法(mm)(内径)12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ)13 回転数(min-1[r.p.m])2850/3450 セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155 定格時間(分)15 外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済) 全長(mm)110 質量(kg)0.3 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 コレットサイズ(mm)6 排気方式後方排気 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8 エアー入口1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中

ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247 消費電力(W)135 電源(AC V)100 砥石寸法(Φmm)穴径2 カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
用途ステンレス、鋼材の研削作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に 穴径(mm)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4 質量(g)90 最高周速度80m/s 入数2枚 外径(mm)76 砥粒A30QBF 刃厚(mm)4 対応材質ステンレス、鋼材
1箱(2枚)
889 税込978
当日出荷

ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。 粒度A24 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000 適合材
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500 空気消費量(m3/min)0.54 付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL) 全長(mm)160 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53 騒音値(dB)85 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 握り径(Φmm)36
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など 材質WA(赤) ビトリファイド 適合材鋳物・炭素鋼・一般鋼材・アルミ・真鍮など
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

付属ペーパーディスクで木材研磨にも 。スピードコントロール機能対応
用途金属の切断、研磨、バリ取り、研削に 付属品●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2 質量(g)約212(本体のみ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約14000~24000 入力電圧(V)DC18(最大20 砥石サイズ(mm)外径50×内径10
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷




GR-M58(75)RS2 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン 動画あり
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 全長(mm)239 質量(kg)1 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用保護カバーです。 適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
仕様●電気式ミニグラインダ雷神スリム用保護カバー 外径75mm用●コード番号:525-8306 アズワン品番67-7169-02
1個
889 税込978
8日以内出荷

電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用保護カバーです。 適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
仕様●電気式ミニグラインダ雷神スリム用保護カバー 外径58mm用●コード番号:525-8298 アズワン品番67-7169-01
1個
879 税込967
5日以内出荷

小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組) アズワン品番68-1855-46
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。 付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシ トラスコ品番162-0399 適合機種LEC-900 全長(mm)201.8 入力電圧(V)3.5~30 振幅(mm)1 外径(mm)31.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約22 砥石軸(mm)(最大)8 バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー 仕様使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg)1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
エコ商品
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スイング用工具セット
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。 セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06 セット数22種486点入
1セット(486点)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに 砥材セラミック
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラップ棒柳
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
1パック(5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップ
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系)
1パック(5枚)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴムパッド
エコ商品
テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
タイプネジ式 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 ねじ径M7×P0.75 寸法(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ゴムパッド
エコ商品
テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コットンホイルType1-1ミニ専用●適用砥石孔径:6.4mm●マンドレールはグラインダのコレットに深く差し込んでご使用ください。●コード番号:196-1144 アズワン品番67-7167-17
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷