311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASP-W50N-K ワイヤレスミニスピーカー オーム電機 動画あり
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
ブラック 最大出力(W)3 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 取扱説明書(3.04MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンセント不要!手軽なPCスピーカー
材質エンクロージャ:樹脂 ブラック 質量(g)約380 形式エンクロージャ:バスレフ型 電源DC+5V(500mA以上)(USB) 最大出力(W)2.0+2.0(歪率10%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82 入力プラグΦ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス(Ω)4 保証期間6 再生周波数帯域(Hz)180-20k ケーブル長(cm)約133(ボリュームダイヤル部含む) ドライバーユニット(Φmm)50 サラウンド2.0ch
1個
1,298 税込1,428
欠品中

ASP-W50N-S ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 シルバー 質量(g)約34068 電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子) 最大出力(W)3 連続使用時間(時間)約6(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 取扱説明書(3.04MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
380 税込418
当日出荷

定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 口径(Φmm)27 周波数特性400Hz~8kHz 定格入力(W)0.25 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W 周波数レンジf0Hz~20KHz 許容電力(W)1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 86dBトーンタイプ = 高い定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 70 x 30.5 x 23mm高さ = 23mm< 817-9135&#x27;) 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
840 税込924
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045&#x27;) 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、 セット内容本体、USB充電ケーブル 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)5~35 電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh 最大出力(W)3 充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8 連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。 対応フォーマットmp3 インピーダンス(Ω)4 伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様スピーカー部品 = スピーカーユニット公称定格電力 = 0.25W直径 = 45mmドライバーの形状 = 丸形深さ = 5.8mm重量 = 1.2kg RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W)3 対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器 バッテリーリチウムイオン電池 700mAh 充電時間約2時間 保証期間1年間 動作範囲約10m (オープンスペースでの動作) S/N比80dB 応答周波数(Hz)80~20 連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時) BluetoothBluetooth 5 プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP 対応コーデックSBC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品専用スタンド2個、取扱説明書 質量(g)約370 出力Bluetooth power class2 適合規格BQB 最大出力(W)5(2.5+2.5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85mm) 周波数特性140Hz~20kHz 通信方式Buetooth標準規格 Version5.0 入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ スピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式) スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2 ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm インピーダンス(Ω)4 プロファイルA2DP 通信距離(m)見通し 約10 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約380 最大出力(W)6.0(3.0W+3.0W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約74×約82 保証期間1年間 入力端子電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)180-20k ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカ形式バスレフ型 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 スピーカーサイズ(mm)Φ50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。インテリアなどに溶け込む木製デザインです。AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2) 質量(kg)約2.2 電源内蔵(AC電源) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×126×207(片方のみ) 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 周波数特性40~20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカー スピーカーユニット3インチ 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN) ケーブル長(cm)スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法W82×D130×H187mm 周波数特性130Hz~20000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ポータブルCD/MDプレーヤーの音声をアンプ内蔵ミニスピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44 再生周波数(Hz)160~20000Hz 最大入力(W)50 インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
799 税込879
当日出荷

テレビの音声をより聞き取りやすくするために開発された、コンパクトで高性能なスピーカーです。特に高齢者や難聴気味の方に配慮した設計が特徴で、家族みんなが快適にテレビを楽しめるようサポートします。独自の湾曲した振動板により、音を広範囲に均一に届けることが可能。部屋のどこにいても、音がクリアに聞こえます。ニュースやドラマのセリフなど、人の声の周波数帯を強調する設計で、音量を上げなくても言葉が明瞭に聞こえます。
付属品電源アダプター×1、音声ケーブル(2m)×1(両端3.5mmステレオミニプラグ)、取扱説明書類×1 質量(g)本体:600/電源アダプター:100 出力(W)【アンプ】15(MAX 専用設計デジタルアンプ駆動) 電源電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×154×200 入力3.5mmステレオミニジャック 周波数特性180Hz~20kHz(総合特性)※参考値 保証期間お買い上げから1年 使用環境温度(℃)-10~+40 スピーカー新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)
1個
18,000 税込19,800
6日以内出荷

エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。
用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい 付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、TPU 質量(g)340 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6 入力端子AUX/microSDカードスロットル 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウム電池3.7V 1200Ah 連続再生時間約5.5時間(50%音量時) 対応ファイルMP3、WAV 通信距離(m)約10 使用周波数(GHz)2.4帯 対応microSDカード最大32GB
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クロックラジオ付きのポータブルミュージックスピーカー。LINE INポート付きで外部から音声入力が可能。
用途スピーカーとして。イベントやホームパーティー、アウトドアなどに。ミニスピーカー/時計機能/アラーム機能/クロックラジオ付き/Bluetooth送受信機(切替式)付属/おしゃれ/北欧/海外/ユニーク/SF/プレゼント/ギフト/クリスマス/誕生日/ミュージック/癒し/リラックス 仕様(ラジオ)ワイドFM 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×7.5×8.5 充電時間(時間)1 電源コード(cm)80 運転時間(時間)6
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

YVC-300用連結ケーブル
入力端子3.5mmステレオミニプラグ ブラック ケーブル長(m)3 端子形状ステレオミニ×2 - ステレオミニ×2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:3.6、梱包サイズ:128(縦)×5463(横)×369(高さ)cm】
仕様●画面数:1●画面モード:Full HD●パネル技術:IPS(In-plane Switching)テクノロジー●対応時間:1ms、ピクセル・ピッチ:0.24mm●水平可視角度:178°●垂直可視角度:178°●マウントタイプ:壁面取付可●水平同期周波数:30 kHz から 85 kHz●チルト角度:-5° から 20°●アクティブ・ディスプレイ・エリア(mm):479×260●スクリーン表面:アンチグレア●カバーガラス:なし●内蔵スピーカー:あり●スピーカー出力:2W●VESAマウント対応:あり●VESAマウント規格:100×100●サポートされるカラー:1670万色●DCR (Dynamic Contrast Ratio):100000000:1●色域:99% sRGB●ネイティブコントラスト比:1000:1●環境にやさしい:あり●ヘッドホン:あり●VGA:あり●待機電力消費量(Energy Star):500mW●オフモード電力消費量(エネルギースター):300mW●最大電力消費量(Energy Star):25W●登録時消費電力(Energy Star):15W 質量(kg)概算:2.3、スタンドあり:2.65 寸法H(mm)288、スタンド:378.4 寸法D(mm)65、スタンド:237 寸法W(mm)493、スタンド:493 最大解像度1920×1080、1920×1080@75Hz(VGA)、1920×1080@100Hz(HDMI) 色(本体) 画面サイズ表示可能:54.6 cm (21.5") バックライトLED アスペクト比16:9 色深度6-bit+FRC リフレッシュレート(Hz)標準:100 輝度(cd/m2)250
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 1W寸法 = 16 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047&#x27;) 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048&#x27;) 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049&#x27;) 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
翌々日出荷

27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定 解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 エコマーク認定番号19 119 011
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定 解像度2560×1440 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 エコマーク認定番号19 119 011
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長 仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ 関連資料商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約0.8 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず) 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8 定格電圧(V)DC5 角度(°)[チルト角] 上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大消費電力(W)7.7 プラグVESA DDC2B コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 組立時間約1分(大人1人) 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 年間消費電力量(kWh/年)14.96 画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.1 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式FFS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)60
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷